絞り込み
内径(Φmm)
- 9(3)
- 12(4)
- 15(5)
- 19(9)
- 25(9)
- 25.4(27)
- 31.8(7)
- 32(25)
- 38(35)
- 38.1(10)
- 50(5)
- 50.8(45)
- 63.5(33)
- 76.2(32)
- 88.9(5)
- 101.6(25)
- 125.9(3)
- 127(5)
- 152.4(6)
- 203.2(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 9
- 1(68)
- 2(72)
- 3(69)
- 4(64)
- 5(81)
- 6(55)
- 7(55)
- 8(55)
- 10(83)
- 11(24)
- 12(24)
- 15(54)
- 20(111)
- 25(34)
- 30(62)
- 35(32)
- 40(38)
- 45(32)
- 50(117)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(10)
- 低臭(2)
- 保形性(3)
- 帯電防止(6)
- 弾性(1)
- 柔軟(8)
- 滑り性(3)
- 耐久(2)
- 耐候(1)
- 耐圧(13)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(10)
- 耐油(8)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(4)
- 透明性(12)
使用流体
- ガス(1)
- セメントミルク(3)
- モルタル(5)
- 塗料(1)
- 工業用水(3)
- 水(36)
- 油(15)
- 溶剤(1)
- 空気(7)
- 粒体・粉体(17)
- 薬品(14)
- 酒類(2)
- 食品(12)
- 飲料(8)
外径(Φmm)
- 15(3)
- 18(5)
- 22(5)
- 26(5)
- 30.8(5)
- 31.2(3)
- 33(6)
- 33.4(3)
- 37.4(3)
- 41(7)
- 44.6(4)
- 46(4)
- 48(9)
- 61(4)
- 62(6)
- 115(5)
- 115.8(3)
- 118(3)
- 120(6)
- 128(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
オレンジ(6)
クリア(20)
グリーン(5)
グレー(2)
ブラック(4)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(1)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- 塩化ビニール(PVC)(33)
- 樹脂(8)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.05(1)
- 0.1(5)
- 0.1~0.2(1)
- 0.1~0.3(4)
- 0.1~0.4(3)
- 0.1~0.5(3)
- 0.1~0.7(1)
- 0.1~0.8(1)
- 0.1~0.9(1)
- 0.15(2)
- 0.2(6)
- 0.25(2)
- 0.3(10)
- 0.30(1)
- 0.35(1)
- 0.4(6)
- 0.45(1)
- 0.5(10)
- 0.6(1)
- 1(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.05・0.1・0.1~0.2・0.1~0.3・0.1~0.4・0.1~0.5・0.1~0.7・0.1~0.8・0.1~0.9・0.15・0.2・0.25・0.3・0.30・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・1・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(16)
- TOYOX(トヨックス)(9)
- 弘進ゴム(8)
- ニッセイエコ(7)
- カクイチ(6)
- タイガースポリマー(4)
- クラレプラスチックス(3)
- カナフレックス(1)
- 十川産業(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・TOYOX(トヨックス)・弘進ゴム・ニッセイエコ・カクイチ・タイガースポリマー・クラレプラスチックス・カナフレックス・十川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(9)
25(9)
25.4(27)
32(25)
38(35)
38.1(10)
50.8(45)
63.5(33)
76.2(32)
101.6(25)
内径(Φmm)をもっと見る
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥2,757~税込¥3,033~1本当日出荷から7日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥4,318~税込¥4,750~1本当日出荷から8日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
サクションホース インダスCX カット品
カクイチ(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から8日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]
TOYOX(トヨックス)¥32,980~税込¥36,278~1本(9m)ほか当日出荷から6日以内出荷【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~100色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
サクションホース・耐圧 【N.E-ラインA】
ニッセイエコ¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷から3日以内出荷・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。使用流体水![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥23,699~税込¥26,069~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色クリアグリーン使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
TAC SD-C食品
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
サクションホース・外面フラット・軽量タイプ 【N.E-C3】
ニッセイエコ¥5,398~税込¥5,938~1本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-C型の軽量タイプです。用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。材質塩化ビニール色クリア使用流体水
サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
サクションホース インダスGM カット品
カクイチ¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.6材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂標準質量(g/m)220許容曲げ半径(mm)120特性保形性呼び寸法(inch)3/4
TACエコSD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。使用温度範囲(℃)0~50材質特殊静電気配合エラストマー
TAC SD-Cアース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
GSサクション耐油BS型
弘進ゴム¥18,980~税込¥20,878~1本(9m)3日以内出荷特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用色黒使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
サクションホース・静電防止 【N.E-EF】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から翌々日出荷・特殊配合材料により優れた静電防止効果があります。・外面凹凸(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・完全体が透明で内部の流体が確認できます。用途・プラスチックペレット搬送。・カルシウムパウダーなどの粉体輸送に適しています。材質特殊配合軟質塩化ビニール色透明(クリアグリーン)
GSパワーラインOM型
弘進ゴム¥16,980~税込¥18,678~1本(9m)3日以内出荷補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)色オレンジ破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体水特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46905189-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線色乳白機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
バンナー(R)BL-R型
クラレプラスチックス¥63,980~税込¥70,378~1本3日以内出荷内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性耐負圧力(MPa)-0.10
ラインパワーAT
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC、軟質PVC、補強繊維許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.00[10.2]使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水、粉体・粒体、モルタル
GSサクションNS型グレー
弘進ゴム¥9,998~税込¥10,998~1本(9m)3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
GSサクションNS型
弘進ゴム¥9,998~税込¥10,998~1本(9m)3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
TAC SD-C耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)材質塩ビ機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
静電DS-3
クラレプラスチックス¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.10![食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066774-240906-02.jpg)
食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]
TOYOX(トヨックス)¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷から5日以内出荷【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応、静電気防止
TACエコライン
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥68,980~税込¥75,878~1本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.5材質特殊配合エラストマー色白使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
タイパワーホースWR型
タイガースポリマー¥63,980~税込¥70,378~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
ネオ・ホーマー 6型耐油ブルー
クラレプラスチックス¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。許容圧力(MPa)0.50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧性、柔軟性耐負圧力(MPa)-0.10
GSサクション食品WS型N
弘進ゴム¥14,980~税込¥16,478~1本(9m)3日以内出荷食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルホース食品F型
タイガースポリマー¥41,980~税込¥46,178~1本3日以内出荷フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。使用流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)
サクションホース インダスBR カット品
カクイチ¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷から6日以内出荷耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送ピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層標準質量(g/m)1395許容曲げ半径(mm)550許容圧力(MPa)1特性耐圧、耐摩耗呼び寸法(inch)2





![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)

![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)



![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906756-240527-02.jpg)

![食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74054253-240906-02.jpg)

![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)

![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)











![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46905189-241015-02.jpg)







![食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74066774-240906-02.jpg)























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)