絞り込み
内径(Φmm)
  • 31.8
  • 9(9)
  • 12(13)
  • 15(15)
  • 19(24)
  • 25(35)
  • 25.4(38)
  • 32(53)
  • 38(59)
  • 38.1(26)
  • 50(16)
  • 50.6(8)
  • 50.8(72)
  • 63.5(56)
  • 76.2(43)
  • 76.4(12)
  • 88.9(11)
  • 101.6(45)
  • 127(17)
  • 152.4(20)
ホース長さ(m)
  • 1(10)
  • 2(10)
  • 3(10)
  • 4(10)
  • 5(9)
  • 10(10)
  • 11(7)
  • 12(7)
  • 13(7)
  • 14(7)
  • 15(10)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(12)
  • 21(7)
  • 22(7)
  • 23(7)
  • 24(7)
特性
  • その他(4)
  • 柔軟(6)
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(4)
  • 耐油(2)
  • 透明性(3)
外径(Φmm)
  • 25.6(1)
  • 33.8(1)
  • 37.4(5)
  • 37.8(1)
  • 38.8(1)
  • 40(1)
  • 40.2(1)
  • 40.4(1)
  • 41.6(1)
  • 42(3)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (7)
  • (2)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(1)
  • 農薬(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(3)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~0.3(3)
  • 0.1~0.4(1)
  • 0.1~0.5(1)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.5(4)
  • 0.6(1)
0.1~0.3・0.1~0.4・0.1~0.5・0.1~0.8・0.5・0.6
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
  • 弘進ゴム(6)
  • タイガースポリマー(3)
  • クラレプラスチックス(2)
  • エスコ(1)
  • 十川産業(1)
  • プラス・テク(1)
弘進ゴム・タイガースポリマー・クラレプラスチックス・エスコ・十川産業・プラス・テク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
19(24)
25(35)
25.4(38)
32(53)
38(59)
38.1(26)
50.8(72)
63.5(56)
76.2(43)
101.6(45)
内径(Φmm)をもっと見る
  • タイパワーホースWS型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型

    タイガースポリマー(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
    用途土木工事等の給排水用材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • サクションホースFW型 プラス・テク

    サクションホースFW型

    プラス・テク(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
    用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
  • GSパワーラインOM型 弘進ゴム

    GSパワーラインOM型

    弘進ゴム
    3,298税込3,628
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
    用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
  • GSサクション耐油BS型 弘進ゴム

    GSサクション耐油BS型

    弘進ゴム
    4,998税込5,498
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
    用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
  • 【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス

    【オーダー】DS-3型オイルクイーン

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    2,363税込2,599
    1本
    3日以内出荷
    耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2長さ(m)1~50特性耐油商品タイプカスタマイズ品種別左巻きピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9使用流体軽油、灯油、重油呼び径(Φmm)019、025、032RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • GSサクションNS型 弘進ゴム

    GSサクションNS型

    弘進ゴム
    2,798税込3,078
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー使用流体
  • 静電DS-3 クラレプラスチックス

    静電DS-3

    クラレプラスチックス
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
    用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSサクションNS型グレー 弘進ゴム

    GSサクションNS型グレー

    弘進ゴム
    3,698税込4,068
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
  • GSサクション食品WS型N 弘進ゴム

    GSサクション食品WS型N

    弘進ゴム
    3,500税込3,850
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
    用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • GSサクションCM-E型 弘進ゴム

    GSサクションCM-E型

    弘進ゴム
    2,998税込3,298
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。透明グリーン
  • サクションホース EA345GS エスコ

    サクションホース EA345GS

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しています。 柔軟、軽量で操作性に優れています。
    材質PVC全長(m)20
  • ゴールドフレックスL(軽量型) 十川産業

    ゴールドフレックスL(軽量型)

    十川産業
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • タイパワーホースWS型 両Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型 両Sカラー付

    タイガースポリマー
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    材質軟質PVC/硬質PVC形状両側Sカラー付ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイパワーホースWS型 片Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型 片Sカラー付

    タイガースポリマー
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    材質軟質PVC/硬質PVC形状片側Sカラー付ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
サクションホース