絞り込み
内径(Φmm)
  • 76.2
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 9(8)
  • 10(4)
  • 12(10)
  • 15(12)
  • 19(16)
  • 25(20)
  • 25.4(11)
  • 25.5(5)
  • 31.8(9)
  • 32(24)
  • 38(20)
  • 38.1(10)
  • 50(12)
  • 50.8(16)
  • 63.5(9)
  • 75(4)
  • 101.6(5)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 7(6)
  • 8(6)
  • 9(6)
  • 10(7)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(7)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(8)
特性
  • その他(2)
  • 保形性(1)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(1)
使用流体
  • 水(4)
  • 油(1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
外径(Φmm)
  • 85(1)
  • 85.2(1)
  • 86.6(2)
  • 88.2(1)
  • 93.2(1)
  • 93.6(2)
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブルー・ホワイト
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.1~0.2(1)
  • 0.1~0.3(2)
  • 0.1~0.5(1)
0.04・0.05・0.1・0.1~0.2・0.1~0.3・0.1~0.5
ブランド
  • 弘進ゴム(4)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • カクイチ(1)
弘進ゴム・TOYOX(トヨックス)・タイガースポリマー・カクイチ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(10)
15(12)
19(16)
25(20)
25.4(11)
32(24)
38(20)
38.1(10)
50(12)
50.8(16)
内径(Φmm)をもっと見る
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~100色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
  • GSパワーラインOM型 弘進ゴム

    GSパワーラインOM型

    弘進ゴム
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
    用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)色オレンジ破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体水特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
  • GSサクションNS型グレー 弘進ゴム

    GSサクションNS型グレー

    弘進ゴム
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
  • GSサクションNS型 弘進ゴム

    GSサクションNS型

    弘進ゴム
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
  • 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)

    食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応、静電気防止
  • GSサクションCM-E型 弘進ゴム

    GSサクションCM-E型

    弘進ゴム
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。色透明グリーン
  • タイエコライト GL型 タイガースポリマー

    タイエコライト GL型

    タイガースポリマー
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質エラストマー/オレフィン系樹脂色白使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
サクションホース