絞り込み
内径(Φmm)
- 89.1(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
特性
- 滑り性(1)
- 透明性(1)
使用流体
- 水(1)
外径(Φmm)
- 106
- 11(6)
- 13.5(8)
- 15(9)
- 16(5)
- 18(15)
- 22(15)
- 26(13)
- 33(15)
- 40.4(5)
- 41(19)
- 46(5)
- 48(24)
- 61(8)
- 62(15)
- 62.4(5)
- 92(5)
- 115(5)
- 118(4)
- 119(5)
- 120(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(1)
クリア
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.15(1)
0.15
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
89.1(1)

TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)