絞り込み
内径(Φmm)
- 19(1)
- 25(3)
- 31.5(2)
- 32(1)
- 38(3)
- 50.8(3)
ホース長さ(m)
- 5(3)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(2)
- 50(3)
特性
- 柔軟(2)
外径(Φmm)
- 24(1)
- 33.5(2)
- 37.2(1)
- 40.4(2)
- 43.8(1)
- 48(2)
- 57.8(1)
- 62.4(2)
- 72.5(1)
使用流体
- 水(2)
色
オレンジ(2)
オレンジ
材質
- アルミ(2)
- 樹脂(1)
アルミ・樹脂
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(42)
- カクイチ(33)
- タイガースポリマー(28)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- 弘進ゴム(11)
- クラレプラスチックス(9)
- 十川産業(7)
- ニッセイエコ(7)
- 八興(6)
- カナフレックス(5)
- ツツミ工業(5)
- エスコ(4)
- プラス・テク(4)
- カクダイ(2)
- ケルヒャー(2)
- SUN UP(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(1)
25(3)
31.5(2)
32(1)
38(3)
50.8(3)

オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1セット翌日出荷から3日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄色オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
サクションホース レバー式カップリング バンドセット
ノーブランド¥6,598~税込¥7,258~1セット翌日出荷から3日以内出荷外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。アルミレバー式カップリングオスメス 1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に使用温度範囲(℃)-10~+50
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1セット翌日出荷から3日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄色オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)