絞り込み
内径(Φmm)
- 25(1)
- 25.5(1)
- 31.8(1)
- 32(1)
- 38.1(2)
- 50.5(1)
- 50.8(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 20(1)
- 50(1)
特性
- 柔軟(1)
- 透明性(1)
外径(Φmm)
- 30.9(1)
- 32.5(1)
- 37.4(1)
- 40.7(1)
- 43.9(1)
- 45.5(1)
- 57.5(1)
- 61(1)
使用流体
- 工業用水(2)
- 水(2)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(2)
- 農薬(2)
色
クリア(2)
クリア
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
0.3・0.4・0.5
ブランド
- プラス・テク
- モノタロウ(2)
- TOYOX(トヨックス)(10)
- 弘進ゴム(7)
- カクイチ(7)
- 十川産業(6)
- 八興(6)
- ツツミ工業(4)
- カクダイ(2)
- ケルヒャー(2)
- タイガースポリマー(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- エスコ(1)
- SUN UP(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
25.5(1)
31.8(1)
32(1)
38.1(2)
50.5(1)
50.8(1)

サクションホースFW型
プラス・テク(15件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
サクションホースCT型
プラス・テク(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から8日以内出荷FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。 デリバリー、サクション両用途に材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性透明性圧力(MPa)(耐負)-0.1























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)