カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • サクションホース
絞り込み
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
色
クリア・ブラック
材質
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
0~1.0・0.8・4
ブランド
TOYOX(トヨックス)・ケルヒャー・八興・十川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サクションホース :「35mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ホース 内径35mm
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥452~税込¥497~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • サクションホース 2.2m ケルヒャー

    サクションホース 2.2m

    ケルヒャー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    家庭用乾湿両用掃除機用のサクションホース。 長さ2.2メートル、太さ直径35mm。
    質量(kg)0.5長さ(m)2.2対応機種WD 5、WD 5 V太さ(mm)35
  • 食品用ホース E-SF-6×11-20 八興

    食品用ホース E-SF-6×11-20

    八興
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEGAハイプレッシャーホース 十川産業

    MEGAハイプレッシャーホース

    十川産業
    ¥169,800税込¥186,780
    1巻
    3日以内出荷
    高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。 透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。
    用途トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)4使用流体水、化学薬品特性高弾性、高圧補強構造
  • サクションホース 2m ケルヒャー

    サクションホース 2m

    ケルヒャー
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    T 11/1 Classic Re!Plast用のサクションホースです。
    適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.4色黒タイプ標準タイプ長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×450×50接続アクセサリー側:クリップ(クラシック)、本体側:クリックファスナーパイプ径(Φmm)35
サクションホース