カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- サクションホース
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
0.1・0.2・0.25・0.3・0.35・0.49・0.5・0.6・1
ブランド
SUN UP・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・クラレプラスチックス・タイガースポリマー・ニッセイエコ・十川産業
「内径(Φmm)」から絞り込む

インダス AR-E
カクイチ¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。 耐摩耗性が抜群です。 耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。 鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)特性耐摩耗、耐熱、静電防止![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥11,802~税込¥12,982~1本当日出荷から7日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
クリスタルホースF-3型
タイガースポリマー(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
【オーダー】ネオライト
クラレプラスチックス(8件のレビュー)¥1,375税込¥1,5131本3日以内出荷内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。材質軟/硬質PVC色透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~203.2外径(Φmm)31~223.4使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
タイパワーホースWS型
タイガースポリマー(3件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。用途土木工事等の給排水用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質軟質PVC/硬質PVC色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥19,746~税込¥21,721~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)
カクイチ¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐薬品、耐圧
TAC SD-C食品
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
【オーダー】ネオホーマー6型
クラレプラスチックス¥2,102税込¥2,3121本4日以内出荷補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。用途送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 汚泥吸引車のサクション用種別右巻き材質軟/硬質PVC色透明/オレンジ長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
クリスタルホース WT型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。用途農業、土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色透明使用流体水特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
クリスタルホース静電W型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
ラインパワーAT
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。材質耐摩耗性ゴム、硬質PVC、軟質PVC、補強繊維許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.00[10.2]使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水、粉体・粒体、モルタル
サクションホース インダス BR
カクイチ(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1巻(20m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)特性耐圧性、耐久性、耐摩耗
TAC SD-C耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)材質塩ビ機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース インダス AR
カクイチ¥149,800~税込¥164,780~1巻(20m)ほか当日出荷耐摩耗性・静電防止に優れ、スラリーや金属粉から穀物まで粉粒体の輸送に最適な耐摩耗ゴムサクションホース。耐摩耗性・静電防止効果にすぐれています。外圧に強く、保形性に優れています。軽量で曲げ易く、ハンドリングが容易です。用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用、スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用材質硬質PVC螺旋芯、耐摩耗ゴム層使用温度範囲(℃)-10~50特性耐摩耗、静電防止
【オーダー】DS-3型全透明
クラレプラスチックス(2件のレビュー)¥1,712税込¥1,8831本3日以内出荷外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。種別左巻き材質軟/硬質PVC色透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
サクションホース・外面フラット 【N.E-C】
ニッセイエコ¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から翌々日出荷・内外面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。用途・サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。・農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
【オーダー】indus GM2 (サクションホース インダス GM2)
カクイチ¥2,231税込¥2,4541本翌日出荷軽重でハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25、32、38、50、65、75、100サービス分類オーダー・加工
TACヘラントーメイ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。使用温度範囲(℃)-10~50材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有適合流体水・温水、粉体・粒体RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ラインエース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,017税込¥2,2191本翌々日出荷SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ色赤/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(温水)呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クリスタルホース F-3型
タイガースポリマー¥2,986税込¥3,2851本3日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション使用流体水呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-Cアース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,167税込¥3,4841本翌々日出荷アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。 透明ですから輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り材質塩ビ流体水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
クリスタルホース WA型
タイガースポリマー¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から24日以内出荷直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。使用温度範囲(℃)-20~80許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体水/粉体特性耐熱、静電気帯電防止
タイパワーホースWR型
タイガースポリマー¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1材質軟質PVC/硬質PVC色オレンジ/ブラック使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
【オーダー】TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,617税込¥1,7791本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送仕様静電気防止(アース無)、透明性有り材質塩ビ流体水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,233税込¥1,3561本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ色白/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ25、Φ32)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】DS-2型耐油用
クラレプラスチックス(1件のレビュー)¥2,815税込¥3,0971本3日以内出荷内外面平滑で取扱いが容易な、耐油デリバリー・サクション兼用ホースです。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。用途デリバリー・サクション兼用 重油、軽油、灯油などの油類の輸送用種別左巻き流体軽油、灯油、重油長さ(m)1~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/低温柔軟商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-C食品
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,017税込¥3,3191本翌々日出荷無味・無臭で食品輸送に適しています。 フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。 油脂及び脂肪性食品に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。仕様耐油性有り、透明性有り、低臭材質塩ビ流体水・温水、食品、油長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,633税込¥1,7961本翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。材質塩ビ色灰/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,167税込¥1,2841本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ色透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ワイヤー入り耐熱
クラレプラスチックス¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。 可塑剤にDOP[フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)]を使用しておりません。 ワイヤー(SUS)で補強しておりますので、サビが発生しにくく、高温(最高80℃)での使用に堪えます。また、優れた静電防止効果があります。 内・外面共に平滑(フラット)で、取扱いが容易です。 ホース両端に、ホコリ防止用キャップを取り付けておりますので衛生的です。用途ビール、清酒類、飲料水、鮮魚介類、めん類、しょう油、みそ、ソース、酢、調味料類、野菜、果実、海草、米麦粉、でんぷん、さとう、茶類等流体酒類、原料アルコール、酢、醤油、牛乳、清涼飲料水長さ(m)1~20呼び径(mm)025、032、038、050、065、075RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、静電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC エコライン
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,350税込¥6,9851本翌々日出荷食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています) 熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。 ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。 半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。 補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合材質脱塩ビ流体水・温水、食品、薬品(純水含む)長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)0~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工






![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)








![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)














































![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)