絞り込み
内径(Φmm)
- 63.5(4)
ホース長さ(m)
- 6
- 1(4)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- 耐久(1)
- 透明性(2)
使用流体
- 水(2)
外径(Φmm)
- 73(1)
- 75(1)
- 77.9(1)
- 86(1)
色
オレンジ(1)
クリア(2)
オレンジ・クリア
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
0.5
ブランド
- クラレプラスチックス(1)
- ニッセイエコ(2)
- 弘進ゴム(1)
クラレプラスチックス・ニッセイエコ・弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(1)
- 50,000-100,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「内径(Φmm)」から絞り込む
63.5(4)

バンナー(R)BL-R型
クラレプラスチックス¥63,980税込¥70,3781本3日以内出荷内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性耐負圧力(MPa)-0.10
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
GSパワーラインOM型両端JIS10Kフランジ(鉄)外筒加締め
弘進ゴム¥66,980税込¥73,6781本(6m)4日以内出荷から6日以内出荷補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明のため内部流体の確認が可能です。外面凹凸で柔軟性に優れています。用途デリバリー/サクション兼用 農業、漁業、土木用給排水ホース色オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.5使用温度(℃)-10~50材質(外筒)アルミ製リング

























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)