絞り込み
機能
  • 機能絶縁(2)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
サイズ
  • フリー
  • L(38)
  • LL(25)
  • M(25)
  • S(33)
  • SS(1)
  • その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
入数
  • 1(5)
全長(cm)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27(3)
  • 28(1)
ブランド
  • 渡部工業(4)
  • ヨツギ(3)
渡部工業・ヨツギ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁手袋とは、電気工事などを行う際に使用する手袋です。着用することによって感電のリスクを軽減することができます。低圧用や高圧用など、電圧によって対応種類が異なりますので、作業に合った手袋を選ぶことが大切です。ゴムやポリウレタンで作られた絶縁手袋の上に、保護用の革手袋を着用する場合もあります。厚手のものほど大きな電圧に対応する傾向がありますが、細かい作業は難しくなるため、安全のためにも使用する電圧などを把握して手袋を選びましょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧ゴム手袋 薄手タイプ 渡部工業低圧ゴム手袋 薄手タイプ渡部工業(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1双
当日出荷
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。サイズフリー全長(cm)27手のひらまわり(cm)23中指長(cm)8.2厚さ(mm)0.5試験電圧(V/1分)3000質量(g)82仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外トラスコ品番436-3183材質天然ゴム入数(双)1
低圧ゴム手袋用革カバー(薄手タイプ専用) 渡部工業低圧ゴム手袋用革カバー(薄手タイプ専用)渡部工業
3,998税込4,398
1双
当日出荷
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。入数(双)1トラスコ品番835-9816材質天然ゴム厚さ(mm)0.8サイズフリー質量(g)80全長(cm)242018年トラスコ掲載ページ6 0855
EV用絶縁手袋 ヨツギEV用絶縁手袋ヨツギ
4,498税込4,948
1双
当日出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
機能絶縁サイズフリー入数(双)1全長(mm)280適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下質量(g)120
保護革手袋 マジックテープ付き ヨツギ保護革手袋 マジックテープ付きヨツギ
8,998税込9,898
1双
当日出荷
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。 マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとしてサイズフリー全長(cm)26.5仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)トラスコ品番466-6232材質合成皮革厚さ(mm)0.6質量(g)60タイプマジックテープタイプ入数(双)1中指長(cm)8手のひらまわり(cm)29
高圧ゴム手袋用革カバー 渡部工業高圧ゴム手袋用革カバー渡部工業
7,198税込7,918
1個
当日出荷
天然皮革製で耐久性に優れたカバーです。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして、高圧ゴム手袋の保護カバーとしてサイズフリー仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)適合手袋品番520・530・540トラスコ品番835-9815材質牛皮厚さ(mm)0.8質量(g)125全長(cm)26
耐切創低圧手袋 ヨツギ耐切創低圧手袋ヨツギ
13,980税込15,378
1双
当日出荷
絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁全長(cm)27材質ケブラー、ゴム厚さ(mm)1.5サイズフリー規格6.0~6.3N入数(双)1使用電圧(V)中指長(cm)-手のひらまわり(cm)-手の平幅(cm)-試験電圧(V/1分)
高圧ゴム手袋用ロングカバー 渡部工業高圧ゴム手袋用ロングカバー渡部工業
6,498税込7,148
1双
当日出荷
全長が長く、より広範囲をカバーします。 背は伸縮性メッシュでどのサイズにもフィットし装着性も良好です。
用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして適合【手袋】530・540トラスコ品番251-0927材質人工皮革、PVC厚さ(mm)0.8サイズフリー質量(g)94全長(cm)27
絶縁手袋