絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • BLUESTAR(36)
  • エスコ(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • 隆成コミュニティ(1)
  • AUG(1)
  • PERMATEX(1)
  • カーメイト(1)
  • UFIXIT(1)
  • SMART[自動車用品](1)
  • ワザアリケミカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルム25 旭エンジニアリング

    フィルム25

    旭エンジニアリング
    999税込1,099
    1組
    当日出荷
    レジン液を固める際に仕上用レジンPFをガラス面に一滴垂らしてからその上からフィルムで押さえてください。25回分です。
    危険物の類別非危険物
  • WRSガラスリペアワン 旭エンジニアリング

    WRSガラスリペアワン

    旭エンジニアリング
    3,980税込4,378
    1セット
    当日出荷
    傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。
    セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 浸透作業用CF 旭エンジニアリング

    浸透作業用CF

    旭エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
    用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度20cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 仕上げ作業用PF 旭エンジニアリング

    仕上げ作業用PF

    旭エンジニアリング
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
    用途仕上げ作業用・工業用途用容量(g)3粘度2000cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 浸透作業用QC 旭エンジニアリング

    浸透作業用QC

    旭エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    初期導入時のレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
    用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度40cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 超硬ドリル 旭エンジニアリング

    超硬ドリル

    旭エンジニアリング
    7,698税込8,468
    1組(5本)
    当日出荷
    レジン液の通り道をつけるためコードレスドリルの先端に付けて使用します。
    危険物の類別非危険物
  • コードレスドリル 旭エンジニアリング

    コードレスドリル

    旭エンジニアリング
    15,600税込17,160
    1台
    当日出荷
    レジン液の通り道をつけるため先端にドリルを付けて使用します。最終の仕上げ作業時に先端にフェルトバーをつけてコンパウンドで磨きます。
    出力(W)20回転数(min-1[r.p.m])0~14000本体寸法(mm)150×Φ25本体質量(g)82充電時間(時間)バッテリー:約2(USBケーブル)入力(W)12危険物の類別非危険物稼働時間(時間)無負荷:約2(最高回転、無負荷時)
  • 台座25 旭エンジニアリング

    台座25

    旭エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷
    レジン液を入れるための台座です。25回分です。
    危険物の類別非危険物
  • 補充キット5回分 旭エンジニアリング

    補充キット5回分

    旭エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    5回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各5、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • スターターキット5回分 旭エンジニアリング

    スターターキット5回分

    旭エンジニアリング
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    5回分のリペアーフルキットです。
    セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各5/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • ポンプVP60 旭エンジニアリング

    ポンプVP60

    旭エンジニアリング
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    真空(V)、加圧(P)をする際に使用します。V点まで5分間真空引きし、P点まで10分間加圧します。
    危険物の類別非危険物
  • シール25 旭エンジニアリング

    シール25

    旭エンジニアリング
    7,398税込8,138
    1組
    3日以内出荷
    位置を決めるためのシールで傷の衝撃点を小円の中心にくるように貼り付けてください。25回分です。
    危険物の類別非危険物
  • 9灯LED+クランプ 旭エンジニアリング

    9灯LED+クランプ

    旭エンジニアリング
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。クランプ付きです。
    使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。質量(g)約120(電池含む)電源単4アルカリ電池3本危険物の類別非危険物
  • 9灯LED 旭エンジニアリング

    9灯LED

    旭エンジニアリング
    11,700税込12,870
    1個
    4日以内出荷
    可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。
    使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。質量(g)約120(電池含む)電源単4アルカリ電池3本危険物の類別非危険物
  • 浸透作業用NL 旭エンジニアリング

    浸透作業用NL

    旭エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    可視光、紫外線の両方で硬化するレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。
    用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度50cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 1mホース 旭エンジニアリング

    1mホース

    旭エンジニアリング
    2,154税込2,369
    1本
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 補充キット15回分 旭エンジニアリング

    補充キット15回分

    旭エンジニアリング
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    15回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各15、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • スターターキット25回分 旭エンジニアリング

    スターターキット25回分

    旭エンジニアリング
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    25回分のリペアーフルキットです。
    セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各25/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 補充キット25回分 旭エンジニアリング

    補充キット25回分

    旭エンジニアリング
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    25回分の補充キットです。台座・シール・フィルム各25、レジン液(QC・PF)各1、超微粒子研磨剤1です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • スターターキット15回分 旭エンジニアリング

    スターターキット15回分

    旭エンジニアリング
    57,980税込63,778
    1セット
    4日以内出荷
    15回分のリペアーフルキットです。
    セット内容ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各15/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • クランプ 旭エンジニアリング

    クランプ

    旭エンジニアリング
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    9灯LED専用の治具です。強力吸盤で作業中の落下を防止します。
    危険物の類別非危険物
  • 替えラバー 旭エンジニアリング

    替えラバー

    旭エンジニアリング
    1,950税込2,145
    1個
    5日以内出荷
    ポンプVP60用の替えラバーです。使用しているうちに摩擦ですり減っていきますので定期的に交換してください。
    危険物の類別非危険物
  • フェルトバー 旭エンジニアリング

    フェルトバー

    旭エンジニアリング
    7,698税込8,468
    1組(5本)
    4日以内出荷
    最終ガラス上に固まった仕上げ用レジン液を超微粒子研磨剤で磨く時に、コードレスドリルの先端に付けて使用します。
    危険物の類別非危険物
  • 替えバルブ 旭エンジニアリング

    替えバルブ

    旭エンジニアリング
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ポンプVP60内の空気を出し入れするためのバルブです。
    危険物の類別非危険物
  • 傷入りガラス 旭エンジニアリング

    傷入りガラス

    旭エンジニアリング
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    自動車の合わせガラスを再現し、ガラスリペアのトレーニングを行うための傷入りガラスです。サイズは150×300mmです。
    危険物の類別非危険物
  • 超微粒子研磨剤 旭エンジニアリング

    超微粒子研磨剤

    旭エンジニアリング
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ガラス面にできたレジンの凹凸を滑らかにするためにフェルトバーに塗布して使用する研磨剤です。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 衝撃点傷作成ボール 旭エンジニアリング

    衝撃点傷作成ボール

    旭エンジニアリング
    1,755税込1,931
    1個
    4日以内出荷
    トレーニングガラスに飛び石の傷を作る時に使用します。強弱で様々な傷を作成できます。
    危険物の類別非危険物
  • ブレードホルダー 旭エンジニアリング

    ブレードホルダー

    旭エンジニアリング
    1,950税込2,145
    1個
    4日以内出荷
    ガラスから台座を外すのと、ガラスに残った固まった仕上用レジンをそぎ落とすのに使用します。ブレードは1枚付いております。
    危険物の類別非危険物
  • ブレード5 旭エンジニアリング

    ブレード5

    旭エンジニアリング
    1,365税込1,502
    1組(5本)
    4日以内出荷
    ブレードホルダーに装着する替刃です。
    危険物の類別非危険物
  • 紫外線カバー 旭エンジニアリング

    紫外線カバー

    旭エンジニアリング
    1,560税込1,716
    1個
    4日以内出荷
    紫外線を浴びる屋外で使用される際、必ずカバーを装着してください。ホース側に取り付けてから装着してください。
    危険物の類別非危険物
ガラス補修