カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC(24)
- KTC(8)
- REX(レックス)[自動車用品](8)
- ハゼット(6)
- CUSTOR(クストー)(5)
- WADAI(5)
- エーモン(3)
- 日立オートパーツ&サービス(3)
- エスコ(2)
- イスコ(1)
- フジ矢(1)
- 室本鉄工(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- KOTO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- DEEN(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト

端子リリースツールセット
はくでん¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷自動車用配線コネクタなどから端子を取り外すためのリリースツールセットです。複数形状のツールをまとめた27点セットで、コネクタや端子形状に応じた作業に使用できます。
電気テストコネクターセット
JTC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷テストプローブセット 。コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4
スパークプラグソケットプライヤー 特殊形状仕様
ハゼット¥15,980税込¥17,5781個59日以内出荷特殊形状の入り組んだ位置にあるプラグソケット取り外しツールです。用途自動車整備に。トラスコ品番868-9012
スパークプラグソケットプライヤー ケーブルガイドスリット付き
ハゼット¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ケーブルガイドスリット付きのプラグソケット取り外しツールです。用途自動車整備に。トラスコ品番868-9009
スパークプラグソケットプライヤー リングタイプ
ハゼット¥19,980税込¥21,9781個59日以内出荷スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。用途自動車整備に。トラスコ品番868-9008
スパークプラグソケットプライヤー ロングリーチ
ハゼット¥19,980税込¥21,9781個59日以内出荷スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。用途自動車整備に。トラスコ品番868-9007
スパークプラグソケットプライヤー
ハゼット¥13,980税込¥15,3781個59日以内出荷スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。用途自動車整備に。トラスコ品番868-9005
スパークプラグソケットプライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。用途自動車整備に。トラスコ品番868-9004
電工ペンチ
Meltec(大自工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷LEDなどの電装品取り付け専用工具。端子をかしめる・圧着する、配線コードを切断する、被覆をむくなどがこの1つで可能材質[本体]12Cカーボン鋼、[グリップ]PVC質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×220×23
ヘッドランプレンズリムーバー
KTC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷握ると先端が開き、クロー先端の独自形状で滑らず確実に開きを保持します。用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)179質量(g)191
225mm電工ペンチ(強力型)
エスコ¥8,020税込¥8,8221個翌日出荷仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様全長(mm)225mm切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
サーキットテスター
JTC¥8,998税込¥9,8981個32日以内出荷通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能使用範囲6~24V 8Aまでコード長さ(cm)170RoHS指令(10物質対応)対応![ワイヤーハーネステストプローブ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーハーネステストプローブ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ワイヤーハーネスなどからテスト用電圧などを取り出せます。ワイヤーハーネスのビニール被膜に針で小さな穴を開けるのでテスト後、絶縁処理をする必要性がありません。用途導通や誤配線の検査に![ターミナルリリースツールセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ターミナルリリースツールセット
REX(レックス)[自動車用品]¥3,898税込¥4,2881セット(2種類)3日以内出荷ターミナルリリースツールセットです。4ピン・6ピンなどのカプラーから端子を引き抜く工具です。用途ターミナル外しに![ターミナルリムーバーセット 12個入 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ターミナルリムーバーセット 12個入
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981セット(12種類)3日以内出荷国産・外車のカプラ端子抜きに最適!細かい作業をスムーズにお手伝い!用途ターミナル外しに![ターミナルリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ターミナルリムーバー
REX(レックス)[自動車用品]¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷カプラのロックボタンを押して簡単にターミナルを取り外すことができます。コンパクトで限られたスペースでも使用可能用途ターミナル外しに![コネクターリムーバー11本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
コネクターリムーバー11本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥1,798税込¥1,9781セット(11種類)3日以内出荷あらゆる脱着が大変なコネクターをスムーズにできるリムーバーキットです。用途ターミナル外しに![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
クイックコネクタプライヤー
REX(レックス)[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷自動車やバイクのクイックコネクターを安全に取り外すことができます。用途燃料ホース(フューエルライン)の脱着に


























![ワイヤーハーネステストプローブ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)

![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616361-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616449-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616397-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品] シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616379-260903-02.jpg)