油圧(高圧)用カプラ :「スリーブ」の検索結果
油圧(高圧)用カプラとはカプラと呼ばれる継手のついたプラグのことを指す言葉です。熱処理を施された特殊な鋼を素材として使っているものが多く、振動や衝撃に強くできています。自動開閉バルブを備えているものもあり、油圧の中でも流量の多く使われる機器に使われています。プラグ状のものやソケット状のものがあり、油圧機器のホース取り外しや高圧ガスの配管など様々な用途で使われています。ねじ径などで多くの種類があり、取り扱いも容易なものが多いです。
関連キーワード
商品豆知識
「相手側取付サイズ」から絞り込む
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管
最高使用圧力(MPa)21
適合流体作動油
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管
最高使用圧力(MPa)21
適合流体作動油
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。
エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。
通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。
コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。
ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。
振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に
材質(本体)炭素鋼
材質(シール)バイトン
最高使用圧力(MPa)34.5
表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。
エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。
通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。
コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。
ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。
振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に
材質(本体)炭素鋼
材質(シール)バイトン
最高使用圧力(MPa)34.5
表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
ネジ = NPT 3/8 オス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
ネジ = NPT 1/4 オス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ネジ = BSP 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 100バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
ネジ = BSP 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 120バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = Union。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 420バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ネジ = NPT 3/8 メス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = Union。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ネジ = BSP 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 250バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 350バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -25℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ネジ = BSP 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。仕上げ = 黄色の不動態化, 亜鉛めっき。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 350バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -25℃。。ISO-DIS 16028. 加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼オスチップ / メスフラットフェイスカプラ. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +100 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ネジ = BSP 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 125バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/8インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 200バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ネジ = BSP 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/4インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 125バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 200バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 160バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/8インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 200バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。. RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。. 特長. ;ul> ;li>バルブシステム:ポペットバルブ ;/li> ;li>機械接続:ロックボール ;/li> ;li>接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す ;/li> ;li>切断システム: スリーブを引き戻す ;/li> ;li>使用可能なねじの種類: BSP、NPT ;/li> ;li>標準シール VITON:-15℃~+180℃ ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>BSP 1/8オス、RS在庫番号:768-5807 ;/li> ;li>BSP 1/4 オス、RS在庫番号:768-5819 ;/li> ;li>BSP 1/2 オス、RS在庫番号:768-5829 ;/li> ;li>BSP 3/4 オス、RS在庫番号: 768-5831 ;/li> ;li>BSP 1/8 メス、RS在庫番号:768-5816 ;/li> ;li>BSP 3/4メス、RS在庫番号:768-5835 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工業用油圧ライン ;/li> ;li>食品および化学処理 ;/li> ;li>給水および冷却水ライン ;/li> ;li>モバイル機器 ;/li> ;/ul>
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 160バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RS Pro 黄銅メス油圧クイックコネクトカップリング 1/2 インチ堅牢で安全なこの油圧クイックコネクトメスカップリングは、高圧動作に最適です。これにより、油圧オイルラインを何度も接続及び切断することができ、迅速かつ便利です。 この製品は黄銅製で、頑丈、 Durable 、耐腐食性を備えています。Viton R ラバーシールを使用し、極端な温度や過酷な化学薬品を使用した場合でも性能を発揮します。このクイック接続カップリングは、 -15 → +180 ° C の温度範囲で使用できますポペットバルブと機械的ロックボールを備えており、低い摩擦特性でしっかりと接続し、長いサービス寿命を実現しています。このカップリングを接続又は切断するには、外側スリーブを引くだけです。 油圧クイックコネクトカップリングは、 RS PRO の品質基準を満たすように、ストリングリテストされています。これは、 ISO 7241-1 シリーズ B 製品と完全に互換性のある国際標準化機構( ISO ) B カップリングです。シリンダ、ポンプ、マニホールドで使用されています。特長と利点.黄銅製油圧クイックコネクトカップリング .英国標準パイプ (BSP) 1/2 インチメスねじ .ユニオンタイプ .バイトン R フッ素エラストマー製シール .動作温度範囲: -15 ° C → +180 ° C .最大動作圧力: 160 bar .国際標準化機構( ISO ) 7241-B 製品との互換性 .ボールロックRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。