絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.3~0.8
  • 0.6~1.2(12)
  • 0.7~1.2(5)
  • 1.2~1.6(10)
  • 1.2~2.0(8)
  • 1.2~2.4(59)
  • 1.6(7)
  • 2.0~3.0(14)
  • 2.3~4.0(19)
  • 2.4~4.0(53)
  • 2.6~3.2(8)
  • 3.2(9)
  • 3.2~4.0(6)
  • 4.0~5.0(52)
  • 4.8(7)
  • 5.5~6.4(50)
  • 6.0~7.0(19)
  • 7.0~8.5(19)
  • 9.0~9.5(19)
  • 12.0~12.7(19)
  • 色ブラック(6)
長さ(mm)
  • 11000(2)
  • 12000(2)
  • 13000(2)
  • 14000(2)
  • 15000(4)
  • 16000(2)
  • 17000(2)
  • 18000(2)
  • 19000(2)
  • 20000(2)
  • 21000(2)
  • 22000(2)
  • 23000(2)
  • 24000(2)
  • 25000(2)
  • 26000(2)
  • 27000(2)
  • 28000(2)
  • 29000(2)
  • 30000(2)
ブランド
  • 岩田製作所(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(15件のレビュー)
629税込692
1袋(1本)
当日出荷から7日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1袋(1本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム62シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) 材質TPE岩田製作所
5,998税込6,598
1袋(1本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-5T)岩田製作所
5,998税込6,598
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズTPE 15M 岩田製作所トリム 62シリーズTPE 15M岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)0.3~0.8長さ(m)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ62材質(芯金)アルミ(A5052)アズワン品番64-4678-23RoHS指令(10物質対応)対応模様3
トリム・トリムシール