絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.6~1.2
  • 0.3~0.8(6)
  • 0.7~1.2(5)
  • 1.2~1.6(10)
  • 1.2~2.0(8)
  • 1.2~2.4(59)
  • 1.6(7)
  • 2.0~3.0(14)
  • 2.3~4.0(19)
  • 2.4~4.0(53)
  • 2.6~3.2(8)
  • 3.2(9)
  • 3.2~4.0(6)
  • 4.0~5.0(52)
  • 4.8(7)
  • 5.5~6.4(50)
  • 6.0~7.0(19)
  • 7.0~8.5(19)
  • 9.0~9.5(19)
  • 12.0~12.7(19)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(5)
長さ(mm)
  • 11000(5)
  • 12000(5)
  • 13000(5)
  • 14000(5)
  • 15000(8)
  • 16000(5)
  • 17000(5)
  • 18000(5)
  • 19000(5)
  • 20000(5)
  • 21000(5)
  • 22000(5)
  • 23000(5)
  • 24000(5)
  • 25000(5)
  • 26000(5)
  • 27000(5)
  • 28000(5)
  • 29000(5)
  • 30000(5)
ブランド
  • 岩田製作所(11)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(7件のレビュー)
749税込824特価
1袋(1本)
当日出荷から9日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC岩田製作所(1件のレビュー)
729税込802
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供対応板厚(mm)0.6~1.2シルバー材質(本体)PVC(塩化ビニール)材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)0.8模様無地
トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所
769税込846
1袋(1本)
翌々日出荷
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装) 密着性に優れた先端形状
用途エッジ部の安全対策、美観の提供グレー材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC岩田製作所
7,798税込8,578
1袋(1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE岩田製作所
6,998税込7,698
1袋(1本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所トリム TBGシリーズ(抗菌)岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-5T)岩田製作所
7,598税込8,358
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-5T)岩田製作所
7,598税込8,358
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
0.8mmx15m トリム(ファインサンド/黒) エスコ0.8mmx15m トリム(ファインサンド/黒)エスコ
9,040税込9,944
1個
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに適合板厚(mm)0.6~1.2全長(m)15仕様片面リップエスコ品番EA997XS-0.8材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-1T)岩田製作所
7,598税込8,358
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ) 岩田製作所抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ)岩田製作所
14,980税込16,478特価
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器梱包) 密着性に優れた先端形状
グレー全長(m)50仕様片面リップ材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム・トリムシール