絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.8~3.2
  • 0.3~0.8(6)
  • 0.6~1.2(12)
  • 0.7~1.2(5)
  • 1.2~1.6(10)
  • 1.2~2.0(8)
  • 1.2~2.4(59)
  • 1.6(7)
  • 2.0~3.0(14)
  • 2.3~4.0(19)
  • 2.4~4.0(53)
  • 2.6~3.2(8)
  • 3.2(9)
  • 3.2~4.0(6)
  • 4.0~5.0(52)
  • 4.8(7)
  • 5.5~6.4(50)
  • 6.0~7.0(19)
  • 7.0~8.5(19)
  • 9.0~9.5(19)
  • 12.0~12.7(19)
  • 色シルバー(2)
長さ(mm)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 13000(1)
  • 14000(1)
  • 15000(1)
  • 16000(1)
  • 17000(1)
  • 18000(1)
  • 19000(1)
  • 20000(1)
  • 21000(1)
  • 22000(1)
  • 23000(1)
  • 24000(1)
  • 25000(1)
  • 26000(1)
  • 27000(1)
  • 28000(1)
  • 29000(1)
  • 30000(1)
ブランド
  • 岩田製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エッジガード 岩田製作所エッジガード岩田製作所
7,698税込8,468
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
板厚(mm)3.2対応板厚(mm)0.8~3.2クローム材質PVC(塩化ビニール)適合規格RoHS2表面ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応
エッジガード 岩田製作所エッジガード岩田製作所
35,980税込39,578
1箱(1本)
翌々日出荷
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途自動車や機械などドア部のエッジ保護に対応板厚(mm)0.8~3.2全長(m)75材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理無地板厚(mm)基本/3.2材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム・トリムシール