絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.6~1.2(3)
  • 1.0~3.2(4)
  • 1.2~2.4(3)
  • 1.6(1)
  • 2.0~3.0(3)
  • 2.4(1)
  • 2.4~4.0(3)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 4.8(2)
  • 6.4(2)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 12.7(1)
  • 色グレー
  • 色クリア(4)
  • 色シルバー(17)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(279)
  • 色ブロンズ(15)
  • 色ホワイト(33)
長さ(mm)
  • 1000(6)
  • 2000(5)
  • 3000(5)
  • 4000(5)
  • 5000(4)
  • 6000(4)
  • 7000(4)
  • 8000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(6)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 13000(1)
  • 14000(1)
  • 15000(3)
  • 16000(1)
  • 17000(1)
  • 18000(1)
  • 20000(6)
  • 75000(7)
ブランド
  • TOSTEM(LIXIL)(16)
  • ホッティーポリマー(9)
  • 岩田製作所(5)
  • ハーフェレ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トリム・トリムシールのトリムは、エッジ部を保護し、仕上がりを美しく見せることができ、さまざまな工作機械などで使用されています。ドア部のエッジ処理にはトリムにチューブが一体となったトリムシール、隙間をふさぐことができるT字状のフラップシールが用いられます。取り付けには接着剤が不要で、エッジにはめ込むだけで簡単に取り付けることができます。対応する板厚が決まっているので、取り付け部位の厚さに応じた選択をしてください。食品加工機械など、衛生面の配慮が必要な環境では抗菌仕様のトリムが適しています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-08タイプホッティーポリマー(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
後付ビードKデュオPG18ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG18ミリ用20mTOSTEM(LIXIL)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
後付ビードKデュオPG17ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG17ミリ用20mTOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
シリコーントリム HR-09タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプホッティーポリマー
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
後付ビードKデュオPG16ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG16ミリ用20mTOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
シリコーントリムHR-09Sタイプ SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-09Sタイプ SUSタイプホッティーポリマー
3,500税込3,850
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所
769税込846
1袋(1本)
翌々日出荷
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装) 密着性に優れた先端形状
用途エッジ部の安全対策、美観の提供グレー材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
トリム 100シリーズ PVC 岩田製作所トリム 100シリーズ PVC岩田製作所
9,898税込10,888
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムHR-07S SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-07S SUSタイプホッティーポリマー
4,198税込4,618
1本(1m)ほか
7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
後付ビードKデュオPG18ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG18ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
5,298税込5,828
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモス
シリコーントリムHR-08S SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-08S SUSタイプホッティーポリマー
3,998税込4,398
1本(1m)ほか
7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリムHR-06S SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-06S SUSタイプホッティーポリマー
4,298税込4,728
1本(1m)ほか
7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-07タイプホッティーポリマー
3,698税込4,068
1本(1m)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-06タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-06タイプホッティーポリマー(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(1m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所トリム TBGシリーズ(抗菌)岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
後付ビードKデュオPG13ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG13ミリ用20mTOSTEM(LIXIL)
2,798税込3,078
1巻
4日以内出荷
セット内容20メートル/1巻 ブラックオータム・ブラウン兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
後付ビードKシンフォ5+A12+5用 TOSTEM(LIXIL)後付ビードKシンフォ5+A12+5用TOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻グレー対応商品サーマル
シーリングプロファイル フランジ付 ラウンドプロファイル ハーフェレシーリングプロファイル フランジ付 ラウンドプロファイルハーフェレ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
湿気などを防ぐパッキン。溝を掘って取り付けします。このプロファイルは湿気が幕板の前面の縁から入ってくるのを防ぎます、
用途湿気の侵入防止長さ(m)80取付側板に押し込み材質プラスチック(ソフトとハードの混合)仕様リブ形状のフランジ付き
トリム 1375シリーズ PVC 岩田製作所トリム 1375シリーズ PVC岩田製作所
10,980税込12,078
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
後付ビードKデュオPG17ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG17ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
6,498税込7,148
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモス
後付ビードKデュオPG16ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG16ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
7,598税込8,358
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモス
後付ビードKデュオPG15ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG15ミリ用20mTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1巻
6日以内出荷
セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
後付ビードKデュオPG15ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG15ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモス
後付ビードKデュオPG14ミリ用20m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG14ミリ用20mTOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモスⅡ
後付ビードKデュオPG14ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG14ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
9,998税込10,998
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモス
後付ビードKデュオPG13ミリ用100m TOSTEM(LIXIL)後付ビードKデュオPG13ミリ用100mTOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1巻
5日以内出荷
セット内容100メートル/1巻 ブラック兼用シャイングレー対応商品アトモス
後付ビードKシンフォ4+A12+5用 TOSTEM(LIXIL)後付ビードKシンフォ4+A12+5用TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻グレー対応商品サーマル
後付ビードKシンフォ3+A12+4用 TOSTEM(LIXIL)後付ビードKシンフォ3+A12+4用TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻グレー対応商品サーマル
後付ビードKシンフォ3+A12+3用 TOSTEM(LIXIL)後付ビードKシンフォ3+A12+3用TOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1巻
5日以内出荷
セット内容20メートル/1巻グレー対応商品サーマル
ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマーノンタッキーシリコーントリムホッティーポリマー
3,788税込4,167
1巻(1m×1巻)ほか
6日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ) 岩田製作所抗菌トリムTBGシリーズ(片面リップ)岩田製作所
14,980税込16,478特価
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
片面が板に密着し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器梱包) 密着性に優れた先端形状
グレー全長(m)50仕様片面リップ材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム・トリムシール