絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 5(1)
- 6(5)
- 7.5(1)
- 8(9)
- 10(1)
- 25~75(2)
- 30~120(4)
- 30~130(1)
- 30~200(2)
- 60~200(2)
- 206(1)
- 300(1)
全長(mm)
- 40(1)
- 66(1)
- 130(1)
- 200(1)
- 300(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 6.35(1)
- 8(2)
- 10(9)
- 12(1)
ブランド
- スターエム
- 神沢(31)
- SK11(6)
- RELIEF(3)
- エスコ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 未来工業(2)
- ミツトモ(2)
- イチネンTASCO(1)
- ハウスビーエム(1)
- 広島(1)

No.36X 充電ドリル用自在錐
スターエム(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容六角レンチ材質ハイス穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
No.36 自在錐
スターエム(16件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ材質ハイス穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36TL 超硬自在錐ロングバー付
スターエム(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷ロングタイプ200mm用 超硬チップ付用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付穴径(Φmm)30~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー
スターエム(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木材・石膏ボードへの穴あけ作業での切屑の飛散防止カバーです。天井作業の際に落ちてくる切屑を受け止めてくれるので、飛散防止になります。自在錐を覆ってくれるので、安心・安全に作業が行えます。ジャバラがクッションの役割をしてくれるので、貫通時の衝撃を軽減してくれます。ジャバラが穴あけ材に接した状態で穴あけができるので、安定した状態で作業が行えます。セットするのに工具不要です。汚れた場合は水洗いが可能です。用途スターエム No.36X 充電ドリル用自在錐用ダストカバー。材質ポリエチレン幅(mm)209高さ(mm)95口径(Φmm)先端工具差込:7.5
No.5010 ワンタッチ自在錐
スターエム(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼穴径(Φmm)60~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐
スターエム(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本(1台)当日出荷工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転用途サイディングの穴あけにセット内容六角レンチ材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付穴径(Φmm)60~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.37 金工用自在錐
スターエム(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけにセット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼穴径(Φmm)30~130シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
No.36T 超硬自在錐
スターエム¥6,798税込¥7,4781個当日出荷直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 バーを取り替えると最大300mmに。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適セット内容六角レンチ材質超硬穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.5010AT 超硬アジャスト自在錐
スターエム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。 サイディング材・堅木への穴あけにも対応。用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃穴径(Φmm)25~75シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
アジャスト自在錐 共通センタードリル
スターエム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。全長(mm)66サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6ねじ長さ(mm)28
No.5010A アジャスト自在錐
スターエム¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃穴径(Φmm)25~75シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
No.36DL ダイヤモンド自在錐
スターエム¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。セット内容六角レンチ穴径(Φmm)30~200シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36D ダイヤモンド自在錐
スターエム¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。セット内容六角レンチ穴径(Φmm)30~120シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50