6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換 幅(mm)80 高さ(mm)50 奥行(mm)122 呼び径8A 有効断面積(mm2)8 管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.8 ねじの種類RC 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 取扱説明書(3.1MB) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数5 トラスコ品番818-8138 材質トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm)32 切換方式トグル 高さ(mm)62 質量(g)160 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)5.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc、M 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 切替位置数2位置エキゾースト
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数3 トラスコ品番818-8137 材質トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm)32 切換方式トグル 高さ(mm)54 質量(g)130 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)4.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,798 税込5,278
欠品中

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数3 トラスコ品番818-8135 幅(mm)32 切換方式ボタン 高さ(mm)45.5 質量(g)130 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)4.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 材質(ボタン)ステンレス(SUS303) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5~60 切替位置数2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数5 トラスコ品番818-8136 幅(mm)32 切換方式ボタン 高さ(mm)54 質量(g)160 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)5.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc、M 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 材質(ボタン)ステンレス(SUS303) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
5,198 税込5,718
当日出荷