絞り込み
屈曲半径(mm)
  • 48
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 18(16)
  • 28(38)
  • 37(6)
  • 38(40)
  • 50(5)
  • 55(7)
  • 60(15)
  • 63(8)
  • 75(53)
  • 90(3)
  • 100(49)
  • 110(3)
  • 125(26)
  • 150(15)
  • 200(15)
  • 250(7)
  • 300(6)
ピッチ(mm)
  • 20(12)
  • 30.5(14)
リンク数
  • 1(26)
  • 2(26)
  • 3(26)
  • 4(26)
  • 5(26)
  • 10(26)
  • 11(26)
  • 12(26)
  • 13(26)
  • 14(26)
  • 15(26)
  • 16(26)
  • 17(26)
  • 18(26)
  • 19(26)
  • 20(26)
  • 21(26)
  • 22(26)
  • 23(26)
  • 24(26)
ブランド
  • Igus(イグス)(26)
  • 椿本チエイン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.34幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z14型(内のり巾25) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン Z08型(内のり巾50) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.37幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾40) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾40)

    Igus(イグス)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾30) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.21高さ外寸(mm)19.3高さ内寸(mm)14.7幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00最大ケーブル・ホース外径(mm)10
  • EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス)

    EZチェーン E14型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

    椿本チエイン
    239税込263
    1リンク
    5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体高さ内寸(mm)32内幅(mm)16
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾100)

    Igus(イグス)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.76幅外寸(mm)113幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾80)

    Igus(イグス)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.70幅外寸(mm)94幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63)

    Igus(イグス)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.63幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.52幅外寸(mm)61幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.46幅外寸(mm)49幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)36幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15)

    Igus(イグス)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.35幅外寸(mm)26幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾40)

    Igus(イグス)
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾10)

    Igus(イグス)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.21幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z14型(内のり巾50) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン Z14型(内のり巾38) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン Z14型(内のり巾15) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾15)

    Igus(イグス)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13
  • EZチェーン Z08型(内のり巾20) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.25幅外寸(mm)28.2幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス)

    EZチェーン E14型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン E14型(内のり巾15) Igus(イグス)

    EZチェーン E14型(内のり巾15)

    Igus(イグス)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトサイズ。 外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13
ケーブルキャリア