絞り込み
屈曲半径(mm)
- 30(1)
- 38(1)
- 60(1)
ピッチ(mm)
- 15(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(4)
- 26(1)
- 30(1)
- 32(4)
- 45(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 90(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- Igus(イグス)(116)
- 椿本チエイン(34)
- KUNIMORI(8)
- コガネイ(6)
- ハーフェレ(3)
- 松吉医科器械(1)
- 高千穂交易(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)

プラレールチェーン用取付金具(固定端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット当日出荷から7日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(移動端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット当日出荷から5日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。タイプ移動端用RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPUシリーズ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥103~税込¥113~1リンク当日出荷から22日以内出荷フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPOシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥154~税込¥169~1セット(1リンク)ほか当日出荷から77日以内出荷ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPKシリーズ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥70~税込¥77~1リンク4日以内出荷から9日以内出荷ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1セット当日出荷HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)-10~80金属形状移動端用(穴あきタイプ)ねじ取付位置内側取付RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPMシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から14日以内出荷フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。色黒材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。最大フリースパン(m)1最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(HPEシリーズ用)
PISCO(ピスコ)¥428~税込¥471~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキプラレールチェン形式HPE408・412RoHS指令(10物質対応)対応
HPC50,100,200用 取付金具
PISCO(ピスコ)¥428税込¥4711個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)0~50取付方向内周取付金属形状移動端用/固定端用ねじ取付位置外側取付RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPCシリーズ
PISCO(ピスコ)¥129~税込¥142~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から12日以内出荷フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPEシリーズ
PISCO(ピスコ)¥329~税込¥362~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から16日以内出荷収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%ピッチ(mm)45使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)24寸法T(mm)40最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPU
PISCO(ピスコ)¥98~税込¥108~1個当日出荷RoHS2対応品。フラップは、どちらからでも開閉が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80最大ケーブル・ホース外径(mm)11最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン プラレールチェーンSC
PISCO(ピスコ)¥289税込¥3181個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。トラスコ品番559-2032材質プラレールチェーン本体:TPEE、PA6GF30%、一体型取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、セパレート型取付具:SUS304、樹脂取付具:PA6GF45%、仕切板:PA6、棚板:PA6GF30%色ブラックピッチ(mm)30使用温度範囲(℃)-8~80本体寸法(mm)25×40屈曲半径R(mm)(最小)60最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)33最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)3最大移動速度(m/sec)4プラレールチェーン質量(kg/m)0.77RoHS指令(10物質対応)対応