絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • ノーリツ(1,773)
  • リンナイ(807)
  • 渡辺製作所[住設機器](366)
  • INAX(LIXIL)(329)
  • TOTO(239)
  • イースタン工業(155)
  • ハーフェレ(149)
  • パロマ(148)
  • Panasonic(パナソニック)(146)
  • SUNWAVE(LIXIL)(126)
  • ワンド(マイセット)(111)
  • クリナップ(107)
  • 三菱電機(106)
  • タカラスタンダード(94)
  • アイオ産業(68)
  • ハウステック(62)
  • 日本イトミック(56)
  • アサヒ衛陶(54)
  • FUJIOH(富士工業)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(58)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(906)
サービス分類
  • オーダー・加工(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
家屋の新築工事時は新品のものを設置することがほとんどですが、リフォームの場合にも流し台やレンジフード、吊戸棚などの住設機器を新しくしたいという施工主が多く、数ある住設機器の中でも施工主の意見にそったものが選ばれます。台所やガス台、吊戸棚などは事前に家の間取りや設置する場所によってサイズが変わってくるためさまざまなサイズがあり、キッチン周りなどは使い勝手の良いデザインのものや収納の多いもの、また手入れが簡単なものが選ばれることの多い商品です。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
5,595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前丸普通便座 モノタロウ前丸普通便座モノタロウ(120件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用タイプO機能なし取付穴深さ(mm)45未満フタの有無便フタ:あり
ビューティートワレ 温水洗浄便座 Panasonic(パナソニック)ビューティートワレ 温水洗浄便座Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置材質(ノズル)ステンレス給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型水圧使用水圧範囲:49~735kPa省エネ機能スマート暖房便座表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
前割普通便座 モノタロウ前割普通便座モノタロウ(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
公団型流し台 モノタロウ公団型流し台モノタロウ(33件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。 アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレスホワイト/ブラウン高さ(mm)800(+90立上り)販売区分業務用
フレキシブル出湯管 パロマフレキシブル出湯管パロマ(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
湯沸かし器のお湯が出る部分の管です。手で曲げられます。
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式操作パネル壁掛け型
IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーターYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から5日以内出荷
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)クッキングヒーターSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
水切りパイプ棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)水切りパイプ棚TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(20件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
コンパクトガステーブル リンナイコンパクトガステーブルリンナイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
質量(kg)7.5電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180材質(天板)クリスタルコート
流し台(C型・N型) ニッサンハロー流し台(C型・N型)ニッサンハロー(38件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮パイプ棚1段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)伸縮パイプ棚1段TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10棚段1
リフォームトイレ アイリスオーヤマリフォームトイレアイリスオーヤマ(20件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト材質ポリプロピレン
普通便座(前丸タイプ) TOTO普通便座(前丸タイプ)TOTO(43件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
幅(mm)368材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100機能抗菌フタの有無便フタ:あり
貯湯式温水洗浄便座 東芝貯湯式温水洗浄便座東芝(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルターその他節電モード(1・2)、漏洩検知機能付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み形状前丸質量(kg)約4.4電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150材質(ノズル)ステンレス検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式操作パネル壁リモコン型使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75年間消費電力量(kWh/年)161省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上清潔機能ノズル自動洗浄:あり脱臭機能あり
流し台 モノタロウ流し台モノタロウ(16件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤高さ(mm)800(+90立上り)ホワイト/ブラウン販売区分業務用
一口コンロ リンナイ一口コンロリンナイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8口数1口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68材質(天板)ステンレス点火方式圧電点火方式
キッチンシャワー パロマキッチンシャワーパロマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
公団型流し台(C型・N型) ニッサンハロー公団型流し台(C型・N型)ニッサンハロー(73件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)RoHS指令(10物質対応)対応
暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)暖房便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として材質ポリプロピレン形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55温度調節4段階RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)91(8時間切タイマーによる節電をしない場合128)省エネ基準達成率(%)154認定取得PSE
シャワートイレ RGシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RGシリーズINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
22,900税込25,190
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111%(目標年度2012年度)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
ピーコックⅠ型 フカガワピーコックⅠ型フカガワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
伸縮パイプ棚2段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)伸縮パイプ棚2段TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。 2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)棚段2
前割普通便座 カクダイ前割普通便座カクダイ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質PP、POM形状前割パステルアイボリーサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズフタの有無便フタ:あり
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ小サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×460×55フタの有無便フタ:あり
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1TOTO
56,980税込62,678
1セット
当日出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれいウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ HシリーズINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸グリーン購入法適合使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
トンボ 洋式便座 据置型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ 洋式便座 据置型TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
5,998税込6,598
1個
当日出荷
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム耐荷重(kg)100以下寸法(cm)56×43.5×39.5
厨房オプション クッキングシート パロマ厨房オプション クッキングシートパロマ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
ウォシュレットP TOTOウォシュレットPTOTO
79,980税込87,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
形状前丸周波数(Hz)50/60操作パネル袖リモコン型グリーン購入法適合温水貯蔵方式貯湯式
レンジフード部材 丸角アダプター ノーリツレンジフード部材 丸角アダプターノーリツ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)
レンジフードフィルター FUJIOH(富士工業)レンジフードフィルターFUJIOH(富士工業)(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から16日以内出荷
パイプ棚Aタイプ2段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)パイプ棚Aタイプ2段TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段2
前丸便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前丸便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク! 「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。 スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状前丸仕様スライド式便座取付具材質ポリプロピレン寸法(mm)376×450~480サイズ兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×570×70機能ワンタッチ着脱、ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
ステンレス 伸縮キッチンラックネジタイプ TAKAGI(高儀)ステンレス 伸縮キッチンラックネジタイプTAKAGI(高儀)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
サビにくいステンレス。 ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプ。 壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能!
材質棚枠/鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン/ステンレス鋼下段棚板耐荷重(kg)約4材質(棚板)ステンレス鋼上段棚板耐荷重(kg)約7材質(樹脂部)ABS樹脂
ハンドドライヤー Panasonic(パナソニック)ハンドドライヤーPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。 薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。 電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。 コンパクトでも使いやすい。 簡単お手入れで衛生的。
周波数(Hz)50/60電源(V)単相100使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
ウォームレットS(前丸タイプ) TOTOウォームレットS(前丸タイプ)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】 INAX(LIXIL)小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】INAX(LIXIL)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
バックガード モノタロウバックガードモノタロウ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
コンロ台の背面に設置することで飛び散りなどによる汚れから壁面をカバーします。
奥行(mm)25高さ(mm)265材質SUS430販売区分業務用
ガス台(C型・N型) ニッサンハローガス台(C型・N型)ニッサンハロー(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー高さ(mm)635RoHS指令(10物質対応)対応
...

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

住設機器