絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ノーリツ(1,717)
- リンナイ(804)
- INAX(LIXIL)(367)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- TOTO(286)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- イースタン工業(153)
- 三菱電機(151)
- パロマ(144)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- ワンド(マイセット)(111)
- クリナップ(106)
- タカラスタンダード(88)
- アイオ産業(67)
- ハウステック(62)
- 日本イトミック(55)
- アサヒ衛陶(53)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

石油給湯器用リモコン RC-3321マルチセット(T)
ノーリツ¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷付属品固定板 x 1、タッピンネジ x 4、オールプラグ x 4、コードクリップ x 2、閉端接続子 x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種OTX-CH4507SAYSMV、OTX-CH4508SAYMV、OTX-CH4508SAFMVグリーン購入法適合
石油給湯器用 台所リモコン RC-3322M(T)
ノーリツ¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷付属品固定板 x 1、タッピンネジ x 2、オールプラグ x 2、コードクリップ x 1セット内容台所リモコン対応機種OX-CH4507YSMV、OX-CH4508YMV、OX-CH4508FMV、OX-C4507YSMV、OX-C4508YMV、OX-C4508FMVグリーン購入法適合
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
日本イトミック¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし給水・給湯接続G1/2出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
日本イトミック¥86,980税込¥95,6781台15日以内出荷密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ
日本イトミック¥72,980税込¥80,2781台15日以内出荷密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)
日本イトミック¥97,980~税込¥107,778~1セット15日以内出荷から26日以内出荷自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ。自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現。自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能。用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)。・SW:スワン形状タイプ。・SK:壁付タイプ。・SS:台付スタンダードタイプ。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど容量(L)貯湯量:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
ホットウォーターディスペンサー
日本イトミック¥229,800~税込¥252,780~1台ほか15日以内出荷カフェ店舗向けホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。抽出温度を70~99℃の範囲で設定できるモデルです。ハンドドリップ、サイフォン、カッピングに加え、日本茶・紅茶など湯温・湯量が重要なメニューにも精度高く対応します。本体カラーにはブラックを追加。定量出湯機能とステップボイル機能を標準搭載しています。※ステップボイル機能は、設定温度を上限として運転します。70~99℃での温度変更が可能。70~99℃の範囲で温度変更が可能です。コーヒー豆や茶葉によって異なる抽出温度に合わせた変更を可能にしました。1℃刻みで変更できます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。カフェエディションは、コーヒーやお茶などのよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」です。一つのボタンに設定可能なのは100~990cc。10cc単位で設定可能です。モード切替時1.9Lまで出湯量を設定できます。※1.0L以上は0.1L刻み。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても高温を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなどタイプ出湯:カフェエディション寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)70~99
ハンドドライヤー Dyson Airblade W+D
ダイソン¥299,800税込¥329,7801台16日以内出荷HPAフィルターを通して、1秒間に最大20Lの空気を放出します。10~14秒で衛生的に手を乾かします。自動水栓とハンドドライヤーが一体型のため、手洗い後そのまま手を乾燥させることが可能です。仕様WD04寸法(mm)モーターバケット:W142×D189×H266本体質量(kg)4.26本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×159(ノズル部分)アズワン品番68-5770-78
防振架台KD-11HB-S
ノーリツ¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷ハサミ込み金具(現地手配)が別途必要です。色プレシャスシルバー対応機種GTH-C(P/V) 70シリーズ、GTH-C(P/V)2471シリーズ ※ヘッダー内蔵タイプのみ対応グリーン購入法適合
据置用架台KD-7H-S
ノーリツ¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷色プレシャスシルバー対応機種GTH-C(P/V) 70シリーズ、GTH-C(P/V)2471シリーズグリーン購入法適合
給気カバーQ10-S
ノーリツ¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷1.GTH-C(P/V)2470-Tタイプ、GTH-C(P/V)2471-Tタイプは扉内アルコーブカバーTL-9と組み合わせで使用。2.GTH-C(P/V)1670-Tタイプは扉内アルコーブカバーTL-10と組み合わせで使用。色プレシャスシルバー対応機種GTH-C(P/V)2470-L/Tタイプ、GTH-C(P/V)2471-L/Tタイプ、GTH-C(P/V)1670-L/Tタイプグリーン購入法適合
ガス給湯器浴室サブリモコン
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。付属品壁パッキン x 1、オールプラグ x 2、丸木ネジ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
ガス給湯器サブリモコン
ノーリツ¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷お台所や浴室から離れた洗面所などからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
瞬間式袖操作式温水洗浄便座
フローバル¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です。簡単取付取外し。便座は抗菌対応。夜行ライト。省エネ基準達成(目標基準値2012年度)用途定格電源:交流100V(50/60Hz)。定格消費電力:1,275W(温水使用時)。重量:3.9kg。洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整。便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー。節電モード。カラー:ホワイト。瞬間式(洗浄水温水方式)。抗菌便座
無線LAN対応高機能リモコン インターホン/温浴スイッチ付 RC-K162PEWマルチセット
ノーリツ¥48,980税込¥53,8781セット8日以内出荷リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
無線LAN対応高機能リモコン インターホン付 RC-K102PEWマルチセット
ノーリツ¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
無線LAN対応高機能リモコン RC-K102EWマルチセット
ノーリツ¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2セット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内後方排気延長形 エコジョーズ
ノーリツ¥219,800~税込¥241,780~1台8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアムW除菌) PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット種別12A・13Aタイプフルオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形(超高層対応)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット種別12A・13Aタイプフルオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形(超高層対応)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ
ノーリツ¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態屋外設置形(PS標準設置形)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) PS扉内後方排気延長形 エコジョーズ
ノーリツ¥189,800~税込¥208,780~1台8日以内出荷タイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ
ノーリツ¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内強制給排気形 エコジョーズ
ノーリツ¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ種別12A・13Aタイプオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガス接続2温度6P内蔵リモコン別売設置形態PS扉内強制給排気形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合暖房能力(kW)14号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ
ノーリツ¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷種別12A・13Aタイプフルオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ
ノーリツ¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態屋外設置形(PS標準設置形)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS扉内強制給排気形 エコジョーズ
ノーリツ¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ種別12A・13Aタイプオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PS扉内強制給排気形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合暖房能力(kW)14号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS扉内後方排気延長形 エコジョーズ
ノーリツ¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップタイプフルオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアム除菌) PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ種別12A・13Aタイプフルオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PS扉内設置形(超高層対応)給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ
ノーリツ¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷種別12A・13Aタイプオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形(超高層対応)グリーン購入法適合
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ
ノーリツ¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷タイプオート形式設置フリー型リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形グリーン購入法適合
































![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)