絞り込み
ブランド
  • 国元商会
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(1,172)
  • ハイテクウッドプラス(539)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(443)
  • エスロン(412)
  • オーティス(349)
  • 萩原(258)
  • アイホン(252)
  • 東リ(231)
  • ホームテイスト(191)
  • 明和グラビア(179)
  • TOSTEM(LIXIL)(167)
  • ニッサチェイン(130)
  • サンキン(127)
  • サンゲツ(127)
  • エスコ(125)
  • コンドーテック(119)
  • リリカラ(117)
  • ユニベール(114)
  • AICA(アイカ工業)(107)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSネオガッツ 国元商会

    KSネオガッツ

    国元商会(1件のレビュー)
    26,940税込29,634
    1セット(100個)
    当日出荷
    セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
    仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
  • KS小ガッツ 国元商会

    KS小ガッツ

    国元商会
    29,980税込32,978
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
    仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
  • KSスイングドア 国元商会

    KSスイングドア

    国元商会
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
  • メガネクランプ 国元商会

    メガネクランプ

    国元商会
    779税込857
    1個
    当日出荷
    フェンスの連結に、どの位置でも取り付けが簡単です。
    仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)21.7~34ナット平径(mm)17
  • KSガッツ 国元商会

    KSガッツ

    国元商会
    34,980税込38,478
    1セット(100個)
    当日出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
    種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
  • KSハシラマン 国元商会

    KSハシラマン

    国元商会
    36,980税込40,678
    1セット(25個)
    当日出荷
    鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
    タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
  • KSカドロック 国元商会

    KSカドロック

    国元商会
    26,980税込29,678
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。 鋼板のL曲げで剛性大。
    用途型枠のコーナー補強に許容荷重(N[kgf])4900[500]
  • KSタイ当板 国元商会

    KSタイ当板

    国元商会
    12,980税込14,278
    1セット(100個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
    用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板仕上溶融亜鉛めっき
  • KSアシバルーパー 国元商会

    KSアシバルーパー

    国元商会
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ボルトを回転させるとナット付フックが移動し、チェーンを締付けます。
    仕上有色クロメート(金色)ボルト平径(mm)17
  • KSネオガッツL 国元商会

    KSネオガッツL

    国元商会
    41,980税込46,178
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
    仕上生地許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]ボルト締付トルク(N・m)25適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)ボルト平径(mm)17
  • KSポインター 国元商会

    KSポインター

    国元商会
    47,980税込52,778
    1セット(100組)ほか
    4日以内出荷
    純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
    用途天端のレベルポイント決めにボルト平径(mm)17
  • KSパタパタベース 国元商会

    KSパタパタベース

    国元商会
    27,980税込30,778
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
    許容荷重(N[kgf])7840[800]
  • KSハサミーノ 国元商会

    KSハサミーノ

    国元商会
    759税込835
    1個
    当日出荷
    独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
    用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
  • KS グレーチングポスト 国元商会

    KS グレーチングポスト

    国元商会
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    さびに強い溶融亜鉛めっき仕上 ポストからの出っ張りがなく安全
    仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
  • ガードフェンスクランプ GFC-2型 国元商会

    ガードフェンスクランプ GFC-2型

    国元商会
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    内側からの作業が、さらに簡単な1本ボルト式。
    タイプGFC-2型仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき/有色クロメート(金色)ナット平径(mm)17
  • ガードフェンスクランプ GFC-1型 国元商会

    ガードフェンスクランプ GFC-1型

    国元商会
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。
    タイプGFC-1型仕上高耐食性めっき鋼板/ユニクロ(銀色)ナット平径(mm)17
  • フェンスクランプNF型 国元商会

    フェンスクランプNF型

    国元商会
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    金物をH形鋼に取り付けるだけでフェンスの連結と固定が同時にできます。 現場の風雨に耐えれるよう溶融亜鉛めっきを採用しております。
    仕上溶融亜鉛めっき締付トルク(N・m)20
  • クランプ付Hチャック 国元商会

    クランプ付Hチャック

    国元商会
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。
    仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
  • フェンスサポートU型 国元商会

    フェンスサポートU型

    国元商会
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
    仕上溶融亜鉛めっき
  • KSハネセパソケット 国元商会

    KSハネセパソケット

    国元商会
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    適合W5/16用仕上有色クロメート(金色)
  • KSパネル受D型 国元商会

    KSパネル受D型

    国元商会
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    スラブ引セパを利用して外部パネルを受ける金物 独自の三角形状で強化され、パネルを強く押しつけ打継ぎ段差を解消。 特殊皿バネを使用し、すべり抵抗を2倍以上確保。 セパを使用してKS本体で締付けるため、インサートが不要です。 W5/16・W3/8に兼用で使えます。 本体廻し、シノ、又は電動工具で取り付け可能です。
    適合W5/16、W3/8兼用仕上有色クロメート(金色)
  • KSパネル浮かし 国元商会

    KSパネル浮かし

    国元商会
    24,980税込27,478
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
    タイプ万能型許容荷重(N[kgf])294[30]適合径範囲鉄筋D13~D35
  • KSタイトルーパー 国元商会

    KSタイトルーパー

    国元商会
    39,980税込43,978
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
    仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
  • KSサポートストッパー 国元商会

    KSサポートストッパー

    国元商会
    42,980税込47,278
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    700gと軽量ながら申し分ない強度。
    用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に質量(g)700仕上有色クロメート(金色)最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
  • KSハネキャップ 国元商会

    KSハネキャップ

    国元商会(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット(250個)
    4日以内出荷
    バタ角、単管用鋼製端部キャップ バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。 ノロの侵入を防ぎます。 凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。 バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
    材質(本体)溶融亜鉛めっき材質(バネ)ステンレス
  • KS タケタン800(調湿竹炭パック) 国元商会

    KS タケタン800(調湿竹炭パック)

    国元商会
    19,980税込21,978
    1箱
    5日以内出荷
    床下と室内の環境は一心同体。 調湿機能があり、シロアリから住まいを守り、寿命を延ばすことができます。
    寸法(mm)約450×450
  • KS ハリロック 国元商会

    KS ハリロック

    国元商会
    10,980税込12,078
    1箱(100セット)ほか
    4日以内出荷
    セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
    許容荷重(kN)7.35(750kgf)
  • KS ハーフPCジョイント 2型 国元商会

    KS ハーフPCジョイント 2型

    国元商会
    42,980税込47,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
    仕様2型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋部専用許容荷重(kN)13.7(1400kgf)適合径(Φmm)13
  • KS ハーフPCジョイント 1型 国元商会

    KS ハーフPCジョイント 1型

    国元商会
    49,980税込54,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
    仕様1型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋とラチス筋の溶接部用許容荷重(kN)13.7(1400kgf)適合径(Φmm)13
  • KS セパ自在引 国元商会

    KS セパ自在引

    国元商会
    62,980税込69,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    サイズW5/16許容荷重(kN)13.7(1400kgf)
  • KS カイダンバリ 国元商会

    KS カイダンバリ

    国元商会
    19,980税込21,978
    1箱(20セット)
    4日以内出荷
    階段型枠の製作容易コンクリートの仕上げがきれい
    ボルト平径(mm)14
  • RCアンカー ネジ用 国元商会

    RCアンカー ネジ用

    国元商会
    29,980税込32,978
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ベランダサポートの足元固定用アンカー
  • RCアンカー オリトリ用 国元商会

    RCアンカー オリトリ用

    国元商会
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ベランダサポートの足元固定用アンカー
    適合厚さ(mm)120~200
  • KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物) 国元商会

    KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物)

    国元商会
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合ネジ用タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
  • KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物) 国元商会

    KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物)

    国元商会
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合ネジ用タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
  • KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具) 国元商会

    KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具)

    国元商会
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合オリトリ用タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
  • KS スラブ舟200型用プレート 国元商会

    KS スラブ舟200型用プレート

    国元商会
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    タイププレート
  • KS スラブ舟200型用把手 国元商会

    KS スラブ舟200型用把手

    国元商会
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    タイプ把手
  • KS スラブ舟200型 国元商会

    KS スラブ舟200型

    国元商会
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    底板ベニヤ付きで、開口部と同時に内部にもコンクリートを打設できます。 スラブ厚200mmまでに対応できます。 錆び止め塗装の鋼板製で、転用が可能です。
    タイプ200型仕上防錆塗装開口部(mm)200×950
  • KS ハリバタボックス 丸型(Φ48.6用) 国元商会

    KS ハリバタボックス 丸型(Φ48.6用)

    国元商会
    27,980税込30,778
    1個(50個)
    4日以内出荷
    タイプ丸型(Φ48.6用)仕上溶融亜鉛めっき

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア