絞り込み
ブランド
  • テクセルSAINT
  • モノタロウ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(1,441)
  • TOEX(LIXIL)(704)
  • TOSTEM(LIXIL)(592)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
  • トレード(544)
  • ハイテクウッドプラス(540)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(530)
  • シンコール(521)
  • エスロン(491)
  • タカショー(433)
  • サンポール(404)
  • アイホン(401)
  • オーティス(349)
  • 東リ(319)
  • 萩原(319)
  • YKK AP(300)
  • フクビ化学(293)
  • 新日軽(LIXIL)(283)
  • ヨドコウ(266)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂フレーム製 防音ブースキット テクセルSAINT

    樹脂フレーム製 防音ブースキット

    テクセルSAINT
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷
    軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。 樹脂フレーム構造により軽量で簡易に施工が可能です。 高額な設置費用は不要です。 取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。 設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。
    用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。セット内容ドリルネジ一式、ハンドル・取付プレート、専用ネジ、ワッシャー一式材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:PVCアイボリー周波数(Hz)(有効)400以上
  • アルミフレーム製 防音ブースきっと テクセルSAINT

    アルミフレーム製 防音ブースきっと

    テクセルSAINT
    779,800税込857,780
    1台
    31日以内出荷
    軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。 アルミフレーム構造で高強度かつレイアウト変更も簡易に可能です。 高額な設置費用は不要です。 取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。 設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。 各種オプションもご用意しておりますので、ケースにあったカスタマイズが可能です。別注もご相談ください。
    用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。セット内容ボルト一式材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:アルミアイボリー周波数(Hz)(有効)400以上
  • 防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ) テクセルSAINT

    防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ)

    テクセルSAINT
    149,800税込164,780
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。
    用途発電機等の騒音対策用途材質ポリプロピレン+グラスウール+アルミ質量(kg)17.4高さ(mm)外寸・内寸:1000短辺(mm)外寸:1200、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:1108寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50、1175×1000×50
  • 防音パネル パネル単体(追加用) テクセルSAINT

    防音パネル パネル単体(追加用)

    テクセルSAINT
    53,980税込59,378
    1枚
    4日以内出荷
    4枚以上の組立時に追加用として使用。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。※対象物の全周を囲うことにより効果は発揮されます。
    用途コンプレッサー、はつり作業など様々な騒音対策用途(FX-1800 4枚仕様に追加ジョイント用)材質ポリプロピレン+グラスウール質量(kg)7.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1800×50
  • 防音パネル 4枚仕様 テクセルSAINT

    防音パネル 4枚仕様

    テクセルSAINT
    199,800税込219,780
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。
    用途コンプレッサー、はつり作業など様々な騒音対策用途材質ポリプロピレン+グラスウール質量(kg)28.8高さ(mm)外寸・内寸:1800短辺(mm)外寸:900、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:808寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1800×50
  • 防音パネル パネル単体(追加用) テクセルSAINT

    防音パネル パネル単体(追加用)

    テクセルSAINT
    32,980税込36,278
    1枚
    4日以内出荷
    4枚以上の組立時に追加用として使用。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。※対象物の全周を囲うことにより効果は発揮されます。
    用途小型コンプレッサーやディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途(FX-1100 4枚仕様への追加ジョイント用)材質ポリプロピレン+グラスウール質量(kg)4.1寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50
  • 防音パネル 4枚仕様 テクセルSAINT

    防音パネル 4枚仕様

    テクセルSAINT
    129,800税込142,780
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。
    用途小型コンプレッサー、ディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途材質ポリプロピレン+グラスウール質量(kg)16.4高さ(mm)外寸・内寸:1000短辺(mm)外寸:900、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:808寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア