絞り込み
ブランド
  • トーアミ
  • モノタロウ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(1,442)
  • TOEX(LIXIL)(704)
  • TOSTEM(LIXIL)(592)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
  • トレード(544)
  • ハイテクウッドプラス(540)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(530)
  • シンコール(521)
  • エスロン(492)
  • タカショー(433)
  • サンポール(404)
  • アイホン(402)
  • オーティス(349)
  • 東リ(319)
  • 萩原(319)
  • YKK AP(300)
  • フクビ化学(293)
  • 新日軽(LIXIL)(283)
  • ヨドコウ(266)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm トーアミ

    溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm

    トーアミ(3件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
    用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用線径(Φmm)5寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000質量(kg/枚)4.31網目(mm)150×150
  • いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm トーアミ

    いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm

    トーアミ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
    用途獣害柵用材質亜鉛めっき鉄線(H)3種 SWMGH-3質量(kg)5.6/枚寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200線径(Φmm)5網目(mm)75/150×218
  • 溶接金網(線径×ピッチ)6.0×150×150 (サイズ)1000×2000mm トーアミ

    溶接金網(線径×ピッチ)6.0×150×150 (サイズ)1000×2000mm

    トーアミ
    10,980税込12,078
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
    用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用質量(kg)6.22/枚線径(Φmm)6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000網目(mm)150×150
  • うりぼう 鉄筋支柱(呼び径)D13 (サイズ)1500mm トーアミ

    うりぼう 鉄筋支柱(呼び径)D13 (サイズ)1500mm

    トーアミ
    4,898税込5,388
    1セット(11本)
    4日以内出荷
    従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
    用途獣害柵用長さ(mm)1500質量(kg)1.49/本呼び径D13
  • 溶接金網(線径×ピッチ)3.2×100×100 (サイズ)1000×2000mm トーアミ

    溶接金網(線径×ピッチ)3.2×100×100 (サイズ)1000×2000mm

    トーアミ
    7,598税込8,358
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
    用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用仕様材料形状 :丸材質SWM-P質量(kg)2.52/枚線径(Φmm)3.2寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000網目(mm)100×100
  • 溶接金網(線径×ピッチ)6.0×100×100 (サイズ)1000×2000mm トーアミ

    溶接金網(線径×ピッチ)6.0×100×100 (サイズ)1000×2000mm

    トーアミ
    17,980税込19,778
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
    用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用質量(kg)8.88/枚線径(Φmm)6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000網目(mm)100×100

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア