絞り込み
ブランド
- 光モール
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,443)
- TOEX(LIXIL)(704)
- TOSTEM(LIXIL)(592)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- シンコール(521)
- エスロン(492)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(402)
- オーティス(349)
- 東リ(319)
- 萩原(319)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(283)
- ヨドコウ(266)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)

アルミノンスリップ穴付
光モール¥859~税込¥945~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。材質6063アルミ幅(mm)38厚さ(mm)2.3色シルバー穴径(Φmm)4表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応上部穴径(Φmm)9
グレーパンチカーペット押え
光モール(5件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。幅(mm)35厚さ(mm)1.2高さ(mm)6.4
アルミ穴付ジュータン押え
光モール(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。厚さ(mm)1.8材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上穴径(Φmm)4全幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応上部穴径(Φmm)7
クロスの保護補修材織目(出隅)
光モール(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から3日以内出荷室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップブラウン
光モール(4件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。仕様粘着剤付材質硬質PVC+軟質PVC幅(mm)36厚さ(mm)3色ブラウン高さ(mm)10.5
クロスの保護補修材石目(出隅)
光モール(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から3日以内出荷室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミジュータン押え
光モール¥899~税込¥989~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。材質6063アルミ厚さ(mm)1.7仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
平押えクロス
光モール¥539税込¥5931本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上クロス柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
廻り縁 D.W10X10
光モール(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。材質硬質ABS幅(mm)10色ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミブロンズジュータン押え
光モール(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。材質6063アルミ厚さ(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
内窓パネルフレームセット【L】
光モール(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から翌々日出荷内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×1830パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:1820(2枚)
平押えチーク
光モール¥669税込¥7361本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
平押えライトウッド
光モール¥669税込¥7361本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
内窓パネルフレームセット【M】
光モール(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から翌々日出荷内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:1820
平押えホワイトウッド
光モール(1件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器