絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(1,172)
  • ハイテクウッドプラス(539)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(443)
  • エスロン(413)
  • オーティス(349)
  • アイホン(254)
  • 萩原(254)
  • 東リ(231)
  • ホームテイスト(192)
  • 明和グラビア(170)
  • TOSTEM(LIXIL)(167)
  • ニッサチェイン(130)
  • サンキン(127)
  • サンゲツ(127)
  • エスコ(123)
  • コンドーテック(120)
  • リリカラ(117)
  • ユニベール(115)
  • AICA(アイカ工業)(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO

    アルミ遮熱シート 吸着タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
    用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。幅(mm)400仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
  • ヒッカケ棒 TRUSCO

    ヒッカケ棒

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
    用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
  • ブラインドコード TRUSCO

    ブラインドコード

    TRUSCO(36件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
    用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。材質/仕上ポリエステル長さ(m)30包装形態ボビン巻
  • 人工芝押さえピン TRUSCO

    人工芝押さえピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷
    人工芝の固定に使用できます。ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
    用途人工芝の押さえに。グリーントラスコ品番855-5896材質スチール長さ(mm)120(長)、80(短)幅(mm)31サイズ幅31mmX長さ(長・短)120mm・80mm質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ9 0614
  • Pコン TRUSCO

    Pコン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
  • マンテルチェーン スチール TRUSCO

    マンテルチェーン スチール

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • 目隠用内貼りフィルム目隠し対策 TRUSCO

    目隠用内貼りフィルム目隠し対策

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
    仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化材質ポリエステル厚さ(mm)0.119半透明遮蔽係数0.93
  • 防虫用内貼りフィルム 防虫対策 TRUSCO

    防虫用内貼りフィルム 防虫対策

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    昆虫を誘い寄せる光(紫外線領域)をカットして飛来数を大幅に減少させます(HACCP対応)。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。日射の熱を約20%カットし、室温の上昇を防ぎます。薬剤不使用で、しかも透明なフィルム(従来の防虫フィルムは黄や緑)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
    仕様3Mスコッチティント窓用フィルム ムシクリアーECOを3サイズに標準化
  • マンテルチェーン ステンレス TRUSCO

    マンテルチェーン ステンレス

    TRUSCO
    789税込868
    1本
    当日出荷
    チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO

    型枠用部材 (セパレーター)

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(10本)
    当日出荷
    コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    3,098税込3,408
    1袋(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222ねじ径W3/8
  • Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用 TRUSCO

    Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
  • 吸音パネル TRUSCO

    吸音パネル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
  • ジョイント 人工芝 防炎仕様 TRUSCO

    ジョイント 人工芝 防炎仕様

    TRUSCO
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    建築工事現場の通路、屋上やベランダなどで使える防炎機能付のジョイント人工芝です。ジョイントタイプで必要枚数だけ敷くことができます。
    用途屋上、ベランダ、玄関、通路など様々な場所に。適合防炎適合品トラスコ品番699-7357材質本体:PE樹脂、老化防止剤、静電気防止剤配合厚さ(mm)19グリーン短辺(mm)300防炎性能試験番号E2240371RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用 TRUSCO

    Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)トラスコ品番363-2360セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)23外径(Φmm)29
  • Pコン穴埋スピードコン W5/16用 TRUSCO

    Pコン穴埋スピードコン W5/16用

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5
  • テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1枚
    翌日出荷
    岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
    用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。長さ(mm)1800
  • 草の生えにくい人工芝 TRUSCO

    草の生えにくい人工芝

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    天然芝を思わせる景観を保ちながら、防草もこなす一石二鳥のシートです。基布(基材)に強度の強い生地を使用しており、耐候性がよいので、人工芝に穴が開きにくくなっています。穴が開きにくいので、雑草の種が地表に届かず、。また太陽光が地表に届かない為、雑草が生えにくくなっています。裏面は耐水仕様のSBRコーティングを施しており、雨が降っても溶けにくく、人工芝に穴が開きにくくなります。
    用途工事現場の通路や屋上、テラスなど。材質表面:ポリプロピレン(PP) 、基布(基材):ポリプロピレン(PP)、裏面:耐水仕様SBRコーティング幅(mm)910厚さ(mm)7グリーン
  • ブチルシール TRUSCO

    ブチルシール

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    スピードコン(TSP-V225)、(TSP-V230)の追加用ブチルシールです。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2358材質ブチルゴム、無機質充てん剤、ミネラルスピリット
  • 壁面吸音パネル TRUSCO

    壁面吸音パネル

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
    用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォームグレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット(4枚)
    当日出荷
    トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
  • ジャストボンド TRUSCO

    ジャストボンド

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ジャストコン(TJ30100)、フラットコン(TF30100)の追加用ジャストボンドです。溶剤不使用、毒性・引火性がありません。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2356
  • 外付けロールスクリーン TRUSCO

    外付けロールスクリーン

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1枚
    翌日出荷
    窓枠に付属のサッシ固定金具を使い簡単に取り付け可能です。窓の外で日射熱を遮ることで室内の温度上昇を抑えます。外からの視線を防げます。
    用途工場、事務所、家屋の省エネ対策に。目隠しとして。付属品標準ブラケット(2個)、ボトム固定フック(2個)取り付けネジ、巻きずれ調整シールトラスコ品番381-9712材質本体:アルミ・樹脂他、シート:ポリエステル、固定金具:鋼板長さ(mm)2200幅(mm)1820厚さ(mm)0.52グレー長さ(m)2.2幅(m)1.82
  • 防音パズルブロックShizumare TRUSCO

    防音パズルブロックShizumare

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1枚
    翌日出荷
    ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
    用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。トラスコ品番161-2104長さ(mm)900幅(mm)900厚さ(mm)50質量(kg)1.4グレー周波数(Hz)1200~5000
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1枚
    8日以内出荷
    テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。
    用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。トラスコ品番137-1543材質グラスウール、アルミ長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.9アイボリー
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側グラスウール TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側グラスウール

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    岐阜プラスチック工業株式会社様開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです。
    用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。トラスコ品番115-8438材質グラスウール長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.7アイボリー
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
    用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ
  • 防音パネル(屋内用) TRUSCO

    防音パネル(屋内用)

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷
    軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。
    用途防音パネル用支柱として付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ材質アルミ押出材質量(kg)3.6
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用ベース TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用ベース

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷
    付属品取り付け用ボルトトラスコ品番125-8842材質スチール質量(kg)1.85
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱 TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジトラスコ品番125-8843材質アルミ押出材質量(kg)2.4本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1200×60×40
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
    用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合にセット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプ連結タイプ
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネル TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネル

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1枚
    翌日出荷
    トラスコ品番115-8436材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)3.2周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
  • 屋外受け渡しロッカー Hub Stocker用扉2枚 TRUSCO

    屋外受け渡しロッカー Hub Stocker用扉2枚

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア