絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • 萩原(244)
  • Panasonic(パナソニック)(240)
  • 東リ(195)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(190)
  • ホームテイスト(120)
  • リリカラ(117)
  • サンゲツ(115)
  • 明和グラビア(109)
  • パネフリ工業(69)
  • アサヒペン(68)
  • AICA(アイカ工業)(63)
  • シンコール(62)
  • スミノエ(55)
  • Bulls(ブルズ)(40)
  • リンテックコマース(37)
  • INAX(LIXIL)(35)
  • ユノックス(35)
  • 中村製紙所(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCOアルミ遮熱シート 吸着タイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。幅(mm)400仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セットTRUSCO
89,980税込98,978
1セット(4枚)
当日出荷
トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”TRUSCO
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。長さ(mm)1800
壁面吸音パネル TRUSCO壁面吸音パネルTRUSCO
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォームグレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
吸音パネル TRUSCO吸音パネルTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
防音パズルブロックShizumare TRUSCO防音パズルブロックShizumareTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。トラスコ品番161-2104長さ(mm)900幅(mm)900厚さ(mm)50質量(kg)1.4グレー周波数(Hz)1200~5000
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウールTRUSCO
19,980税込21,978
1枚
7日以内出荷
テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。
用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。トラスコ品番137-1543材質グラスウール、アルミ長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.9アイボリー
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセットTRUSCO
64,980税込71,478
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ
防音パネル(屋内用) TRUSCO防音パネル(屋内用)TRUSCO
58,980税込64,878
1本
当日出荷
軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。
用途防音パネル用支柱として付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ材質アルミ押出材質量(kg)3.6
防音パネル(屋内用)防音パネル用ベース TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用ベースTRUSCO
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
付属品取り付け用ボルトトラスコ品番125-8842材質スチール質量(kg)1.85
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱 TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱TRUSCO
42,980税込47,278
1本
当日出荷
付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジトラスコ品番125-8843材質アルミ押出材質量(kg)2.4本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1200×60×40
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセットTRUSCO
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合にセット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプ連結タイプ
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネル TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネルTRUSCO
21,980税込24,178
1枚
翌日出荷
トラスコ品番115-8436材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)3.2周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
内装資材