絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,449)
- TOEX(LIXIL)(704)
- TOSTEM(LIXIL)(592)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- シンコール(522)
- エスロン(492)
- タカショー(434)
- アイホン(405)
- サンポール(404)
- オーティス(349)
- 萩原(322)
- 東リ(319)
- YKK AP(302)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(284)
- ヨドコウ(266)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(4)

置き型ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷から10日以内出荷樹脂外郭構造。コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトです。アプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます種別器具:LED一体型幅(mm)□100質量(kg)1高さ(mm)100材質(本体)樹脂消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(内面ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)623
エクステリア 表札灯
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷出幅の少ないスリムなフォルム。専用表札プレートを組み合わせることで統一感のあるスタイリッシュなライト付表札となります。仕様調光器:不可幅(mm)242寸法(mm)出:67質量(kg)0.7高さ(mm)48材質(本体)ステンレス(ヘアライン)種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)218
人感センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
エクステリア 表札灯
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。仕様調光器:不可幅(mm)142寸法(mm)出:86質量(kg)0.4高さ(mm)38種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320配光タイプ下面配光
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください種別器具:LED一体型幅(mm)188質量(kg)2.9高さ(mm)170材質(本体)アルミ鋳物消費電力(W)5構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)270
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)2取付ねじ込式材質(本体)アルミ管タイプ置型消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)1.8取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94
明暗センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.3構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)取付ねじ込式材質(本体)アルミ構造防雨型ランプ高演色LEDコードなし色温度(K)2700幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)326
門柱灯
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.8構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付幅(mm)Φ80カバーガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.5材質(本体)アルミ管(黒色)取付方式グローブ:ねじ込み式定格消費電力(W)7.1平均演色評価数(Ra)94ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292ENコード付属なし色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)1000定格光束(Lm)577調光の可否不可可動範囲(°)センサー部:90
中継器 通信インターフェース
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷CONNECTED LIGHTING 照明器具同士の通信が届きづらい場合、中継地点に設置することで通信を中継します種別中継器材質樹脂(ホワイト)幅(mm)72寸法(mm)出:20高さ(mm)50種類CONNECTED LIGHTING専用 Bluetooth通信インターフェース入数1台コンセントコンセント差込型
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷つながるあかりでエクステリアに新たな演出を 便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です 安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2材質グローブ:ガラス(透明・白色)幅(mm)Φ125質量(kg)1.5取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨型、二重絶縁構造色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)地上高さ(mm)139演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷から92日以内出荷種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL幅(mm)Φ129カバーガラス(透明)質量(kg)1.9構造防雨型定格消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)272演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2種別LED一体型長さ(mm)65幅(mm)142材質(本体)アルミ、アルミダイカスト(黒色)取付方式カバー:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)3.9色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:33.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)132調光の可否不可下面カバーアクリル(乳白)
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥55,980~税込¥61,578~1台5日以内出荷風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです 高演色照明R15クラス2構造二重絶縁/防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯
ODELIC(オーデリック)¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷から92日以内出荷伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)材質(本体)ステンレス(黒色サテン)構造防雨型、二重絶縁構造定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷から90日以内出荷ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。仕様調光器:不可取付スパイク・置型兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)消費電力(W)5構造防雨型、二重絶縁構造グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5地上高さ(mm)125演色指数(Ra)94
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から49日以内出荷仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明・泡入)長さ(mm)275幅(mm)125質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1300演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268
エクステリア 表札灯
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可高さ(mm)110種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア 門柱灯
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷明るさに反応して自動点灯・消灯仕様調光器:不可構造防雨型センサー明暗センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷天然大谷石ならではの素朴で温かみのある風合い。モダンから伝統的なものまで日本家屋のエクステリアに良く似合うあかりです。石材パーツを外して使用することも可能です種別器具:LED一体型幅(mm)□153質量(kg)3.3高さ(mm)156材質(本体)大谷石消費電力(W)6.6構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)24.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)161
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82材質(本体)アルミ消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
明暗センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82質量(kg)3.5材質(本体)アルミ消費電力(W)4.6構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可地上高さ(mm)700演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
明暗センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
人感センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)質量(kg)2.1取付ねじ込式材質(本体)アルミ消費電力(W)7.7構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)100材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可地上高さ(mm)350演色指数(Ra)93定格光束(Lm)326
表札灯
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質下面カバー:ガラス(ケシ)幅(mm)320寸法(mm)出:104質量(kg)1.3取付化粧ネジ式高さ(mm)95材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94配光タイプ下面
表札灯
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台欠品中存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯種別器具:LED一体型材質下面カバー:アクリル(乳白)幅(mm)380寸法(mm)出:65質量(kg)0.7高さ(mm)45材質(本体)樹脂消費電力(W)1.5構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)3調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)47配光タイプ下面
門柱灯
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)1.7色黒取付化粧ネジ式高さ(mm)507材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)206材質(カバー)面取りガラス(透明)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)356
門柱灯
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます種別器具:LED一体型質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)323
片側配光用アタッチメント
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷スリムガーデンライトシリーズに対応する後付け可能なオプション品です。ガラスセードの反面を遮光し、上方向+サイド方向への光害を防ぎます材質(本体)ステンレス幅(mm)Φ88高さ(mm)195質量(kg)0.4再生紙使用マーク適合
片側配光用アタッチメント
ODELIC(オーデリック)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷アタッチメントは360度回転でき、どの角度でも取り付けが可能。環境に合わせて細かな調整ができます材質(本体)鋼色マットシルバー色幅(mm)83高さ(mm)62質量(kg)0.06再生紙使用マーク適合
サイド遮光アタッチメント
ODELIC(オーデリック)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷公害対策に有効なアタッチメント材質(本体)樹脂幅(mm)Φ240出しろ(mm)67質量(kg)0.2再生紙使用マーク適合
片側遮光アタッチメント
ODELIC(オーデリック)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷公害対策に有効なアタッチメント材質(本体)樹脂幅(mm)Φ198出しろ(mm)70質量(kg)0.1再生紙使用マーク適合
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器