絞り込み
ブランド
  • スリーピース
  • オリエンタルモーター(953)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(362)
  • 山洋電気(155)
  • ツカサ電工(148)
  • エスコ(121)
  • 三菱電機(88)
  • SPG(76)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
  • HAKKO(白光)(56)
  • omron(オムロン)(47)
  • 日東電工[モーター](35)
  • TAMIYA(タミヤ)(30)
  • 椿本チエイン(27)
  • 住友重機械工業(22)
  • マブチモーター(22)
  • 澤村電気工業(20)
  • NSK(日本精工)(19)
減速比
  • 5(126)
  • 10(153)
  • 15(133)
  • 25(206)
  • 30(209)
  • 50(206)
  • 60(209)
  • 75(233)
  • 100(268)
  • 120(129)
  • 150(233)
  • 200(208)
  • 250(125)
  • 300(208)
  • 450(112)
  • 500(148)
  • 675(96)
  • 750(110)
  • 900(96)
  • 1000(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(151)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
297件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ

    スリーピース
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2629NC-24タイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2629NC-24タイプ

    スリーピース
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    減速比-径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26寸法L(mm)-電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])7400電源直流回転方向【回転方向+端子+印加】CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)-許容ラジアル荷重(N)-定格トルク(mN・m)-ドライバタイプTPDR-68A
  • モータドライバ  TPDR-68A スリーピース

    モータドライバ TPDR-68A

    スリーピース
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
    用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
  • DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ

    スリーピース
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ

    スリーピース
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ

    スリーピース
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ

    スリーピース
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ

    スリーピース
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    5日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732F-KSタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-KSタイプ

    スリーピース
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプ

    スリーピース
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ

    スリーピース
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NC-IMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NC-IMタイプ

    スリーピース
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442E-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-KJタイプ

    スリーピース
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプ

    スリーピース
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ

    スリーピース
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
  • DCギアドモータ TP-3641CB-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641CB-KJタイプ

    スリーピース
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ

    スリーピース
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ

    スリーピース
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ

    スリーピース
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732F-IALタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-IALタイプ

    スリーピース
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732D-IALタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732D-IALタイプ

    スリーピース
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732F-IAタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-IAタイプ

    スリーピース
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ

    スリーピース
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース

    DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

    スリーピース
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個
    4日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
  • □43取付プレート Φ3.5丸穴 スリーピース

    □43取付プレート Φ3.5丸穴

    スリーピース
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    仕様プレート
  • DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ

    スリーピース
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-2937A-IAタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-IAタイプ

    スリーピース
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)155種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付)

    スリーピース
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640F-PS(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-PS(エンコーダ付)

    スリーピース
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640I-CM(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-CM(エンコーダ付)

    スリーピース
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ

    スリーピース
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    6日以内出荷
    寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
  • DCギアドモータ TP-3640H-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-KWタイプ

    スリーピース
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3640F-KS(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-KS(エンコーダ付)

    スリーピース
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付)

    スリーピース
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    15日以内出荷
    寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付)

    スリーピース
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付)

    スリーピース
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640I-KS(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-KS(エンコーダ付)

    スリーピース
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640F-KH(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-KH(エンコーダ付)

    スリーピース
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640H-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-KJタイプ

    スリーピース
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ

    スリーピース
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)