絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ダイヤトレンド(541)
  • オリエンタルモーター(422)
  • スリーピース(98)
  • 三木プーリ(90)
  • ニッセイ(86)
  • 三菱電機(80)
  • 山洋電気(72)
  • ツカサ電工(48)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • シグマー技研(38)
  • 住友重機械工業(32)
  • SPG(32)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(31)
  • 富士変速機(30)
  • エスコ(27)
  • 安川電機(22)
  • 日立産機システム(18)
  • 椿本チエイン(17)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Momron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
コネクタ端子台用ケーブル omron(オムロン)コネクタ端子台用ケーブルomron(オムロン)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から119日以内出荷
通信ケーブル(RS232通信用) omron(オムロン)通信ケーブル(RS232通信用)omron(オムロン)
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
ケーブル長(m)2
モータ動力ケーブル omron(オムロン)モータ動力ケーブルomron(オムロン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
エンコーダケーブル R88M-G R88D-GT omron(オムロン)エンコーダケーブル R88M-G R88D-GTomron(オムロン)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から71日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
サーボシステム omron(オムロン)サーボシステムomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パラメータユニット omron(オムロン)パラメータユニットomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
適合R88M-G、R88D-GN□-ML2
ACサーボシステム omron(オムロン)ACサーボシステムomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
MC サーボ R88M-K omron(オムロン)MC サーボ R88M-Komron(オムロン)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
ACサーボモータ/ドライバ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
制御ケーブル omron(オムロン)制御ケーブルomron(オムロン)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキケーブル omron(オムロン)ブレーキケーブルomron(オムロン)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
制御入出力コネクタ omron(オムロン)制御入出力コネクタomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
リニアモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵リニアモータタイプ] omron(オムロン)リニアモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵リニアモータタイプ]omron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
MC サーボ FNY omron(オムロン)MC サーボ FNYomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用 omron(オムロン)エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用omron(オムロン)
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)