絞り込み
出力(kW)
  • 0.75(42)
定格電圧(V)
  • AC100/200(2)
  • AC200/220(21)
  • AC400/440(1)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC200/200/220/400/400/440(2)
  • AC200(11)
  • AC220(3)
  • DC90(1)
減速比
  • 10
  • 3(15)
  • 5(38)
  • 12.5(7)
  • 15(43)
  • 20(42)
  • 25(39)
  • 30(44)
  • 40(41)
  • 45(13)
  • 50(40)
  • 60(42)
  • 80(30)
  • 100(37)
  • 120(35)
  • 160(33)
  • 200(35)
  • 240(12)
  • 300(9)
  • 360(8)
取付方式
  • フェイスマウント形(9)
  • フランジ取付(16)
  • 中空軸(4)
  • 脚取付(20)
電源
  • 三相(33)
  • 単相(4)
安全率
  • 1.0(10)
1.0
ブランド
  • 三菱電機(11)
  • 富士変速機(9)
  • 椿本チエイン(5)
  • ニッセイ(5)
  • シグマー技研(5)
  • 日立産機システム(3)
  • 住友重機械工業(2)
  • 三木プーリ(2)
三菱電機・富士変速機・椿本チエイン・ニッセイ・シグマー技研・日立産機システム・住友重機械工業・三木プーリ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(24)
  • 100,000円以上(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ギヤードモーター :「0.75kw」の検索結果

ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
関連キーワード
  • ギヤードモーター 0.75kw
  • モーター 0.75kw
  • モーター 200v 0.75kw
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.75(42)
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機(1件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V日立産機システム(3件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
三相ギヤードモータ 富士変速機三相ギヤードモータ富士変速機
69,980税込76,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
119,800税込131,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
GTR-AR・APG タイプ ニッセイGTR-AR・APG タイプニッセイ
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ無
ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ付
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)三菱電機(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無) 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)椿本チエイン
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
単相ギヤードモータ 富士変速機単相ギヤードモータ富士変速機
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
三相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機三相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相750w脚取付形減速機シグマー技研
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相750wフランジ取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相750wフランジ取付形減速機シグマー技研
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
トップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (立型フランジ取付け) 三相200V日立産機システム
92,980税込102,278
1台
18日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
中空軸ギヤードモータ RWMモデル 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWMモデル三木プーリ
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
種類ギヤードモーター極数(P)4
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V日立産機システム
82,980税込91,278
1台
25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40定格電流(A)(50/60Hz)-端子箱付き(負荷側より見て左側)
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ
GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸三菱電機
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
電圧(V)200相数三相
平行軸マウントタイプ0.75Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸マウントタイプ0.75Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類減速機
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)三菱電機
96,980税込106,678
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ 住友重機械工業プレストNEOギヤードモータ ZNHMタイプ住友重機械工業
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプギヤモータ
中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ三木プーリ
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法W(mm)8時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法LE(mm)3ブレーキ電流(A)0.61極数(P)4空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ 住友重機械工業プレストNEOギヤードモータ ZNFMタイプ住友重機械工業
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプギヤモータ
GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸三菱電機
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
取付方式脚取付電圧(V)200電源三相
平行軸マウントタイプ0.75Kw脚取付形減速機 シグマー技研平行軸マウントタイプ0.75Kw脚取付形減速機シグマー技研
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類減速機
平行軸両軸形0.75Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸両軸形0.75Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)三菱電機
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)三菱電機
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用) 三菱電機ギヤードモーター GM-SSYPシリーズ(フランジ・フェースマウント共用)三菱電機
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷から80日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー、特殊座金保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4極数(P)4
ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)三菱電機
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
ギヤードモーター