絞り込み
出力(kW)
  • 0.006(1)
  • 0.025(1)
  • 0.04(1)
  • 0.06(1)
  • 0.09(1)
  • 0.2(4)
定格電圧(V)
  • AC100/115(7)
  • AC200/220/230(9)
  • AC380/400/415(3)
  • AC220/230(6)
  • AC100(6)
  • AC200(6)
電源
  • 三相(9)
  • 単相(7)
減速比
  • 120
  • 3(8)
  • 3.6(8)
  • 5(9)
  • 6(9)
  • 7.5(10)
  • 9(10)
  • 12.5(9)
  • 15(10)
  • 18(10)
  • 25(10)
  • 30(10)
  • 36(11)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 75(9)
  • 90(10)
  • 100(10)
  • 150(9)
  • 180(10)
ブランド
  • オリエンタルモーター(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
インダクションモーターとは、交流電源で動き、電磁気の誘導作用によって回転力を得るモーターです。固定子の作る回転磁界により、電気伝導体の回転子に過電子を誘導して回転力を作ります。一定の速度で1方向への連続運転に適していて、コンベアのように一定の速度で駆動するものに有効です。停止する際に、負荷トルクによる自然停止をするタイプと、超低速シンクロナスモーターのように停止性能に優れたものがあり、自然停止タイプを短時間で停止させたい場合は別売りのブレーキパックが必要。製品は、電源の周波数、使用サイズなどのほか、防塵・防水タイプのもの、や、取り付け用プレート、コンデンサキャップなどもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.006(1)
0.025(1)
0.04(1)
0.06(1)
0.09(1)
0.2(4)
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90Wオリエンタルモーター
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 40Wオリエンタルモーター
32,980税込36,278
1台
当日出荷から16日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60Wオリエンタルモーター
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から88日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W オリエンタルモーター高出力インダクションモーター BHシリーズ 200Wオリエンタルモーター
33,980税込37,378
1台
当日出荷から64日以内出荷
種類インダクションモーター
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W オリエンタルモーター防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25Wオリエンタルモーター
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター SMKシリーズオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーターインダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)オリエンタルモーター
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付 オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付オリエンタルモーター
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
種類インダクションモーター保護等級IP65配線方式端子箱付
インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中実ギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーターインダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中実ギヤヘッド(コンビタイプ)オリエンタルモーター
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーターインダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)オリエンタルモーター
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
インダクションモーター