絞り込み
定格電圧(V)
減速比
ブランド
オリエンタルモーター・エスコ・日本電産サーボ・SPG・住友重機械工業・Panasonic(パナソニック)・Nidec
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 81105
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から36日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
  • 無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター) オリエンタルモーター

    無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
    タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    24日以内出荷から43日以内出荷
    ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    9,398税込10,338
    1個
    26日以内出荷
    ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1台
    25日以内出荷から43日以内出荷
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)70
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    7,298税込8,028
    1個
    18日以内出荷
    種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1個
    43日以内出荷
    種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    6,698税込7,368
    1個
    24日以内出荷
    種類インダクションモーターシャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)42
  • インダクションモーター KIIシリーズ オリエンタルモーター

    インダクションモーター KIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    15日以内出荷
    シリーズKRoHS指令(10物質対応)対応
  • K2ユニット用モーター ACモーター オリエンタルモーター

    K2ユニット用モーター ACモーター

    オリエンタルモーター
    11,698税込12,868
    1個
    9日以内出荷
    極数4極周波数(Hz)50/60電流(A)0.24/0.25/0.27/0.29/0.30電源電圧三相220/230/240 V適合本体シリーズ名KⅡシリーズ共用機種名インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフトタイプ識別記号3回転速度(r/min)1400/1680起動トルク(N・m)0.26/0.4定格トルク(mN・m)230/275設置条件端子箱付適合モーター三相高効率モーター
  • K2ユニット用モーター ACモーター オリエンタルモーター

    K2ユニット用モーター ACモーター

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    極数4極周波数(Hz)50/60電流(A)0.33/0.37/0.38電源電圧三相220/230/240 V適合本体シリーズ名KⅡシリーズ共用機種名インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフトタイプ回転速度(r/min)1400/1670起動トルク(N・m)0.5/0.6定格トルク(mN・m)350/410適合モーター三相高効率モーター
  • K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーター

    K2ユニット用モーター(C無) ACモーター

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    シリーズSCM
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付 オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付

    オリエンタルモーター
    17,980税込19,778
    1台
    9日以内出荷
    種類インダクションモーター保護等級IP65配線方式端子箱付
  • インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーター

    インダクションモーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)

    オリエンタルモーター
    33,980税込37,378
    1台
    9日以内出荷から15日以内出荷
    種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
  • インダクションモーター BHシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

    インダクションモーター BHシリーズ モーター単体

    オリエンタルモーター
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
  • インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中実ギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーター

    インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中実ギヤヘッド(コンビタイプ)

    オリエンタルモーター
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷から15日以内出荷
    種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類直交軸・中実軸
  • インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーター

    インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)

    オリエンタルモーター
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
  • インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    9,598税込10,558
    1台
    9日以内出荷から43日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90
  • インダクションモーター Kシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター Kシリーズ 6W 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    6,898税込7,588
    1台
    43日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)60
  • インダクションモーター Kシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター Kシリーズ 15W 取付角70mm

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1台
    18日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)70
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    8,598税込9,458
    1台
    43日以内出荷
    種類インダクションモーター電流(A)0.3コンデンサ容量(μF)1.5ギアヘッド取付角寸法(mm)80起動トルク(mN・m[gfcm])100配線方式端子箱付定格回転速度(min-1[r.p.m])1500
インダクションモーター