絞り込み
出力(kW)
  • 0.015
  • 0.001(1)
  • 0.004(1)
  • 0.006(9)
  • 0.02(1)
  • 0.025(9)
  • 0.04(9)
  • 0.06(5)
  • 0.09(5)
定格電圧(V)
  • AC100/115(1)
  • AC100/110(2)
  • AC200/220(2)
  • AC220/240(1)
  • AC220/230(1)
  • AC100(7)
  • AC115(3)
  • AC200(6)
  • AC220(3)
電源
  • 交流(1)
  • 単相(8)
ブランド
  • 住友重機械工業(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SPG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーシブルモーターとは、正逆双方向への回転の切り替えが可能なインダクションモーターです。サイズやトルクなど規格により、おもちゃ、家電、工場機械など多岐にわたる用途に利用されています。モーター内部に簡易ブレーキを内蔵し、短時間での停止、正逆切り替えが可能。ブレーキには摩擦ブレーキを使ったタイプと電磁ブレーキを使ったタイプがあり、大きな保持トルクが必要となる瞬時の停止・切り替えが必要な場合は、電磁ブレーキタイプが有利です。インダクションモーターよりも多くの電流を流すため温度の上昇も大きく、多くの機種では連続運転は30分以内。停止の頻度も1分間に6回など決められたものが多くなっています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.001(1)
0.004(1)
0.006(9)
0.015
0.02(1)
0.025(9)
0.04(9)
0.06(5)
0.09(5)
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm

    オリエンタルモーター
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)70
  • アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業

    アステロ レバーシブルモーター

    住友重機械工業
    7,698税込8,468
    1個ほか
    3日以内出荷から62日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック)

    レバーシブルモータ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
    種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
  • レバーシブルモーター SPG

    レバーシブルモーター

    SPG
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    出力(kW)0.015電源単相取付角寸法(mm)70適合ギヤヘッド1200/1500、S7KA□B1/S7KA□BRoHS指令(10物質対応)対応
  • アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業

    アステロ レバーシブルモーター(可変速タイプ)

    住友重機械工業
    9,600税込10,560
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電源単相
  • アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業

    アステロ レバーシブルモーター 端子箱付

    住友重機械工業
    9,600税込10,560
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • 無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

    無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)

    オリエンタルモーター
    50,980税込56,078
    1個
    9日以内出荷
    出力(kW)0.015種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
  • 無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター) オリエンタルモーター

    無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)

    オリエンタルモーター
    50,980税込56,078
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    出力(kW)0.015種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
  • アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業

    アステロ レバーシブルモーター

    住友重機械工業
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    回転方向を瞬時に切り替えることが出来るギヤモータです。一定速度の運転に使用します。簡易ブレーキを内蔵しており短時間で停止することができますが、大きな保持トルクが必要な場合は、電磁ブレーキ付をご使用ください。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は短時間(30分)です。
    ブレーキなし種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付電源単相モーター極数(P)4始動方式コンデンサ運転
レバーシブルモーター