絞り込み
ブランド
  • 安川電機
  • 三菱電機(70)
  • 山洋電気(27)
  • omron(オムロン)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 富士電機(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
  • 日本ニューティーシー(1)
出力(kW)
  • 0.0015(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(4)
  • 0.15(2)
  • 0.2(4)
  • 0.3(1)
  • 0.4(4)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.75(5)
  • 0.85(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 2.9(1)
定格電圧(V)
  • AC200(4)
電源
  • 交流(4)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(4)
取付方式
  • フランジ取付(4)
フランジ取付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.05(3)
0.1(4)
0.15(2)
0.2(4)
0.4(4)
0.5(2)
0.6(2)
0.75(5)
2.5(1)
2.9(1)
出力(kW)をもっと見る
Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 安川電機Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形安川電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
149,800税込164,780
1台
93日以内出荷
SGMXGシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
49,980税込54,978
1台
63日以内出荷
SGMXJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
49,980税込54,978
1台
63日以内出荷から93日以内出荷
SGMXAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
49,980税込54,978
1台
93日以内出荷
SGMXPシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ  20ビットインクリメンタル(標準) 安川電機回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)安川電機
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷
超低慣性・高瞬時最大トルク(定格比300%) 高分解能シリアルエンコーダ(20ビット)搭載・最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000連結方式直結振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビット絶対値(標準) 安川電機回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビット絶対値(標準)安川電機
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷
中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000連結方式直結RoHS指令(10物質対応)対応振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準) 安川電機回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)安川電機
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷
中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000連結方式直結振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
サーボモーター