体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1箱(192本×20個)
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
55,980税込61,578
1本
当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡNICHIRYO(ニチリョー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)Eppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)Eppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
ガスタイトシリンジ S.G.EガスタイトシリンジS.G.E
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
コードレス電動ディスペンサー Tofutty ICOMESコードレス電動ディスペンサー TofuttyICOMES
85,980税込94,578
1台
当日出荷
初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
用途初めてTofuttyを使用する方に主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。トラスコ品番665-7889セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)23高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
コンビチップアドバンス(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス(マルチペット用)Eppendorf(エッペンドルフ)
50,980税込56,078
1組(100本)
当日出荷から5日以内出荷
電動ピペッター Thermo Fisher Scientific電動ピペッターThermo Fisher Scientific
55,980税込61,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1本
当日出荷
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)NICHIRYO(ニチリョー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可設定方式(容量)デジタル可変式
電動ピペッター sartorius(ザルトリウス)電動ピペッターsartorius(ザルトリウス)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
54,599税込60,059
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
キャピラリー&ピストン M-100用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-100用GILSON(ギルソン)
66,999税込73,699
1セット(10箱×96本)
当日出荷から翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
フィンピペットF2 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2Thermo Fisher Scientific
52,980税込58,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチ3neoEppendorf(エッペンドルフ)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能チャンネル数シングルチャンネル
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μL Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μLEppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1本
当日出荷
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
最小可変容量(μL)0.2精度(%)±2.5(20)※再現性(%)≦0.7適合チップ2-4876-03・04容量(μL)20~200アズワン品番2-4632-25
キャピラリー&ピストン M-250用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-250用GILSON(ギルソン)
76,999税込84,699
1セット(10箱×96本)
翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
キャピラリー&ピストン M-10用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-10用GILSON(ギルソン)
66,999税込73,699
1セット(10箱×96本)
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1本
当日出荷
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
56,999税込62,699
1本
当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
仕様M-1000E適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。)アズワン品番62-6238-63
電動ピペッター NICHIRYO(ニチリョー)電動ピペッターNICHIRYO(ニチリョー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
Easypet3 Eppendorf(エッペンドルフ)Easypet3Eppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1本
当日出荷
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
オートビュレット(茶瓶付き) ミクロオートビュレット(茶瓶付き)ミクロ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷から24日以内出荷
材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
ピペットエイド XP TGK(東京硝子器械)ピペットエイド XPTGK(東京硝子器械)
54,999税込60,499
1台
当日出荷
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03型式XP質量(g)235仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニンマイクロピペット(ピペットライト XLS+)レイニン
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
シリンジポンプ リモコンタイプ アズワンシリンジポンプ リモコンタイプアズワン
89,900税込98,890
1個
当日出荷
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト寸法(mm)115×50×35質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-7608-31適合シリンジ-スピードレンジ(mm/min)0.006~6注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
翌日出荷から26日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
56,999税込62,699
1本
当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。
スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)
62,980税込69,278
1箱
7日以内出荷から12日以内出荷
バルク
ピペット アドバンテージタイプ FALCONピペット アドバンテージタイプFALCON
54,980税込60,478
1箱(1000袋×1本)
当日出荷から7日以内出荷
目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
連続分注ピペット(マルチペット) Eppendorf(エッペンドルフ)連続分注ピペット(マルチペット)Eppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
電動ハンドピペッター Thermo Fisher Scientific電動ハンドピペッターThermo Fisher Scientific
55,980税込61,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
マルチペット M4 Eppendorf(エッペンドルフ)マルチペット M4Eppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1本
当日出荷
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)容量1μL~10mL最小可変容量(μL)1アズワン品番2-4645-71オートクレーブの可否不可
イクリプス詰め替え ラブコンイクリプス詰め替えラブコン
52,599税込57,859
1箱
翌々日出荷から12日以内出荷
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1本
当日出荷
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
適合チップ(例)0.1~2.5・0.5~10uL/2-4876-01・-02、2~20uL(4920000032)/2-4876-02、2~20uL(4920000040)/2-4876-03、10~100・50~200uL/2-4876-03・-04、50~250・100~1000uL/2-4876-05、500~2500uL/2-4876-07再現性(%)±0.6
アスピレーションピペット コーニングアスピレーションピペットコーニング
77,980税込85,778
1組(1000本)
翌々日出荷から123日以内出荷
材質ポリスチレン滅菌
スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)
57,980税込63,778
1箱ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ラック入り
キャピラリー&ピストン M-25用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-25用GILSON(ギルソン)
76,999税込84,699
1セット(10箱×96本)
翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
マイクロマン/マイクロマンE用 キャピラリー&ピストン GILSON(ギルソン)マイクロマン/マイクロマンE用 キャピラリー&ピストンGILSON(ギルソン)
59,980税込65,978特価
1組(960本)
当日出荷から3日以内出荷
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト