絞り込み
容量(mL)
  • 1未満
  • 1~2未満(132)
  • 2~3未満(112)
  • 3~4未満(73)
  • 4~5未満(4)
  • 5~6未満(109)
  • 6~7未満(5)
  • 7~8未満(2)
  • 10~20未満(182)
  • 20~30未満(151)
  • 30~40未満(28)
  • 50~60未満(134)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(11)
  • 100~200未満(35)
  • 200~300未満(4)
  • 500~600未満(5)
  • 1000~2000未満(17)
  • 2000~3000未満(12)
  • 3000~4000未満(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ケミカル(81)
  • ハミルトン(40)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • 伊藤製作所(シリンジ)(8)
  • SETonic(7)
  • アズワン(5)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(5)
  • 三商(5)
  • マルエム[理化学・容器](3)
  • ジーエルサイエンス(3)
  • ケニス(3)
  • S.G.E(3)
  • ミクロ(2)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
  • トレイジャンサイエンティフィックジャパン(2)
  • コクゴ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • ヤマト科学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済モノタロウ(146件のレビュー)
529税込582
1パック(100本)
当日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE滅菌滅菌済み関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
滅菌・個包装 ポリスポイト MMK SCIENTIFIC滅菌・個包装 ポリスポイトMMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)
当日出荷から6日以内出荷
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など仕様EOG滅菌済み材質ポリスチレン形態個包装
デスペット マルエム[理化学・容器]デスペットマルエム[理化学・容器]
2,598税込2,858
1箱(100本)
当日出荷
玉部を押すだけで、一定量を吸い上げます。
目盛あり材質PE(ポリエチレン)滅菌なし
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
ガスタイトシリンジ S.G.EガスタイトシリンジS.G.E
12,799税込14,079
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピペット アズワンピペットアズワン(1件のレビュー)
13,400税込14,740
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
オートサンプラ用シリンジ ヤマト科学オートサンプラ用シリンジヤマト科学
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷
容量(μL)10仕様テーパーニードル ニードル固定型長さ(mm)42針ゲージ23-26sチップタイプHP
マルピペット マルエム[理化学・容器]マルピペットマルエム[理化学・容器]
2,398税込2,638
1組(100本)
当日出荷から翌々日出荷
材質PE
SGEマイクロシリンジ トレイジャンサイエンティフィックジャパンSGEマイクロシリンジトレイジャンサイエンティフィックジャパン
5,998税込6,598
1本
当日出荷から31日以内出荷
耐久・耐溶媒・耐熱性に優れたマイクロシリンジです。 5型(F/R)と10型(F/R)のバレルにはプランジャーの曲がりを保護する金属スリーブが付いています。 針先は液体をスムーズに吐出させるための標準的なタイプです。
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)100
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
ガスタイトシリンジ S.G.EガスタイトシリンジS.G.E
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から24日以内出荷
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
16,980税込18,678
1本(1本)
当日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700N(固定針タイプ)
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)250
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)50
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック 伊藤製作所(シリンジ)イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック伊藤製作所(シリンジ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途ガスクロマト用仕様アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589角度(°)(針)12針径×長さL(Φmm×mm)(外径)0.52(内径)0.13×50スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
トランスファーピペット TGK(東京硝子器械)トランスファーピペットTGK(東京硝子器械)
13,980税込15,378
1箱(1000個)
3日以内出荷から7日以内出荷
ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N大阪ケミカル
10,980税込12,078
1本
当日出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
微量サンプル用ディスポシリンジ ケニス微量サンプル用ディスポシリンジケニス
5,498税込6,048
1箱(20本)
当日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE容量(mL)0.5滅菌EOG滅菌済最小目盛0.01mLオートクレーブの可否不可
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)10
イトー マイクロシリンジ 針なし 伊藤製作所(粉砕機)イトー マイクロシリンジ 針なし伊藤製作所(粉砕機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から24日以内出荷
接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)
筒先PTFEルアーロック先
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1本(1本)
翌日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ SETonicSHIMADZU用シリンジ 固定タイプSETonic
7,998税込8,798
1本
当日出荷
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
SGEシリンジ TGK(東京硝子器械)SGEシリンジTGK(東京硝子器械)
11,500税込12,650
1本
当日出荷から15日以内出荷
ディスポシリンジ アズワンディスポシリンジアズワン
5,490税込6,039
1個
翌々日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5アズワン品番2-4262-01
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)25
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
23,980税込26,378
1本(1本)
翌日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)
9,998税込10,998
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
ラック入り。
バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ SETonicバイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプSETonic
7,198税込7,918
1本
当日出荷から10日以内出荷
厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。 詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)(針)51タイプ(針)固定先端(針)横穴
AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ SETonicAGILENT H 用シリンジ 固定タイプSETonic
5,998税込6,598
1本
当日出荷
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
針 SETonicSETonic
4,158税込4,574
1箱(3本)ほか
当日出荷
針長(mm)51
マニュアルLCシリンジ TGK(東京硝子器械)マニュアルLCシリンジTGK(東京硝子器械)
7,290税込8,019
1本
6日以内出荷から48日以内出荷
針ゲージ22対応レオダイ/バルコバルブ
HPLC用シリンジ 710SNR 大阪ケミカルHPLC用シリンジ 710SNR大阪ケミカル
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式710SNR容量(mL)0.10容量(μL)100針ゲージ22S
ハミルトンマイクロシリンジ 701N PT-5 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N PT-5大阪ケミカル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 横穴針型 PT-5スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
ハミルトンマイクロシリンジ 702N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 702N大阪ケミカル
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式702N容量(μL)25針ゲージ22S
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト