絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • Thermo Fisher Scientific(605)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(365)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(350)
  • 大阪ケミカル(323)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(287)
  • TGK(東京硝子器械)(240)
  • 三商(200)
  • WATSON(159)
  • ビーエム機器(154)
  • GILSON(ギルソン)(148)
  • QSP(131)
  • SIBATA(柴田科学)(125)
  • Finn(108)
  • Thermo Scientific(103)
  • 武蔵エンジニアリング(87)
  • Celltreat(83)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(80)
  • BMBio(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリスポイト アズワンポリスポイトアズワン(13件のレビュー)
980税込1,078
1箱(100本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)滅菌なし
スポイト アズワンスポイトアズワン(33件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
ポリスポイト(滅菌済) アズワンポリスポイト(滅菌済)アズワン(17件のレビュー)
1,040税込1,144
1箱(100本)ほか
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)仕様EOG滅菌済
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
347税込382
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラス-1透明ピペットの種類駒込ピペット
ケミカルスポイト アズワンケミカルスポイトアズワン(3件のレビュー)
519税込571
1袋(10本)ほか
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(4件のレビュー)
554税込609特価
1本
当日出荷
仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
二連球ゴム アズワン二連球ゴムアズワン(4件のレビュー)
2,208税込2,429
1個
当日出荷
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
525税込578
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
シリコンスポイト(メスピペット用) アズワンシリコンスポイト(メスピペット用)アズワン(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム仕様メスピペット用
ゴムピペッター アズワンゴムピペッターアズワン(5件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷
一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム先端穴径(mm)7適合容量(mL)50
ポリスポイト アズワンポリスポイトアズワン
8,811税込9,692
1箱(1000本)
当日出荷
1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)2全長(mm)135材質LDPE(低密度ポリエチレン)内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)滅菌なしアズワン品番1-4656-02吸上量(mL)2
ゴムスポイト RSシリーズ アズワンゴムスポイト RSシリーズアズワン(8件のレビュー)
455税込501
1個
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
ゴムピペッター アズワンゴムピペッターアズワン(3件のレビュー)
1,337税込1,471
1個
当日出荷
3ヶ所にボールバルブが入っています。
容量(mL)50材質合成ゴム適合ピペット径:Φ6~8mm
ビュレット アズワンビュレットアズワン
6,138税込6,752
1個
当日出荷
タイプPTFEコック付
駒込ピペット(LDPE) アズワン駒込ピペット(LDPE)アズワン(3件のレビュー)
327税込360
1ケース(10本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)白色透明ピペットの種類駒込ピペット
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
ビュレット アズワンビュレットアズワン(1件のレビュー)
5,841税込6,425
1個
当日出荷
ポリスポイト(採血用) アズワンポリスポイト(採血用)アズワン(2件のレビュー)
980税込1,078
1箱(100本)
当日出荷
用途採血用アズワン品番1-4653-01仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)150容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
475税込523
1個
当日出荷から12日以内出荷
適合ISO 0648適合材質ソーダ石灰ガラスクラスASピペットの種類ホールピペット
シリコンピペッター アズワンシリコンピペッターアズワン(2件のレビュー)
2,673税込2,940
1個
当日出荷
★耐熱性に優れています。
材質シリコンゴム先端穴径(mm)Φ5
広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズ アズワン広口ビュレット PTFEコック付 BPシリーズアズワン
6,732税込7,405
1本
当日出荷
注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
オールプラスチックディスポシリンジ アズワンオールプラスチックディスポシリンジアズワン
4,540税込4,994
1箱(100本)
当日出荷
1本ずつブリスターパックで包装しています シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
材質バレル/PP、ピストン/PE容量(mL)1(拡大容量:ナシ)アズワン品番4-2224-11筒先ルアースリップ
メスピペット アズワンメスピペットアズワン(1件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
シリコンピペッター アズワンシリコンピペッターアズワン
1,663税込1,829
1個
当日出荷
3ヶ所にボールバルブが入っています。
ディスポピペッティングリザーバー アズワンディスポピペッティングリザーバーアズワン
5,090税込5,599
1箱(1枚×50袋)ほか
当日出荷
12連ピペットまで対応可能なピペットガイドが付いています。残量液が少量になっても効率よくピペッティングできるように多段構造になっています。下段の水位で約15mLの残量です。
寸法(mm)153×56×31
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプピペットの種類バイオピペット
PTFE活栓付きビュレット アズワンPTFE活栓付きビュレットアズワン
10,979税込12,077
1本
当日出荷から7日以内出荷
仕様JIS R3505クラスA対応品材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
大容量ポリスポイト 26シリーズ アズワン大容量ポリスポイト 26シリーズアズワン
5,346税込5,881
1袋(200本)ほか
当日出荷
容量(mL)10種別10mL
パスツールピペット アズワンパスツールピペットアズワン
10,300税込11,330
1箱(250本×4箱)
当日出荷から翌々日出荷
材質ソーダ石灰ガラス上部外径(Φmm)6.95~7.45ピペットの種類パスツールピペット
EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワンEMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズアズワン
1,790税込1,969
1個(100本)
当日出荷から3日以内出荷
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様バラつき:≦1.0%精度(%)(容量)≦0.5
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
594税込653
1本
当日出荷から翌々日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
精密バイオピペット アズワン精密バイオピペットアズワン
525税込578
1本
当日出荷
短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプピペットの種類バイオピペット
フレンドチップ アズワンフレンドチップアズワン
2,590税込2,849
1袋(1000本)
当日出荷
先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
ルアーバルブ アズワンルアーバルブアズワン
2,770税込3,047
1袋(10個)
当日出荷
標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番1-7399-01材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
ピペット アズワンピペットアズワン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
アイビス (R) ピペットチップ アズワンアイビス (R) ピペットチップアズワン
3,435税込3,779
1ケース(2袋×500本)
当日出荷
底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
その他ビニール梱包(バルクパック)、(外形)エッペンドルフタイプ材質PPナチュラル主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
プラパスツールピペット アズワンプラパスツールピペットアズワン
8,590税込9,449
1箱(200袋)ほか
当日出荷
使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。
仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済上部外径(Φmm)6.3ピペットの種類パスツールピペット
フレンドチップ アズワンフレンドチップアズワン
3,090税込3,399
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
スマートピペット NVAシリーズ アズワンスマートピペット NVAシリーズアズワン
11,700税込12,870
1本
当日出荷から翌々日出荷
わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール適合ISO 8655適合チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(分解不要・121℃・20分)
ディスポシリンジ ルアーロック 1袋 100本入 アズワンディスポシリンジ ルアーロック 1袋 100本入アズワン
1,683税込1,851
1袋(100本)
翌々日出荷
材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)規格DIN EN 1707準拠先端ルアロック
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら