カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(68)
- 1~2未満(70)
- 2~3未満(69)
- 3~4未満(41)
- 4~5未満(2)
- 5~6未満(55)
- 6~7未満(2)
- 7~8未満(2)
- 10~20未満(100)
- 20~30未満(82)
- 30~40未満(14)
- 50~60未満(70)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(19)
- 200~300未満(2)
- 1000~2000未満(9)
- 2000~3000未満(9)
- 3000~4000未満(2)
ブランド
- モノタロウ(8)
- 三商(198)
- SIBATA(柴田科学)(94)
- ケニス(67)
- アズワン(59)
- ハミルトン(49)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(43)
- ナリカ(39)
- WATSON(37)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(34)
- 岩下エンジニアリング(34)
- 岩下(31)
- NICHIRYO(ニチリョー)(29)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- サンプラテック(25)
- Thermo Fisher Scientific(24)
- 武蔵エンジニアリング(24)
- 宮原計量器(23)
- コーニング(19)
- レイニン(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

壁掛けスタンド PJ-2用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。壁などに取り付けるタイプのスタンドで、ノーズコーン部分を差し込んで本体を懸架します。
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific¥4,398税込¥4,8381袋(100本)翌日出荷全て未滅菌タイプです。滅菌済につきましても取り扱いがございますので、お問い合わせ下さい。チップの内外ともに均質で、疎水性・液切れの良いチップです。ポリプロピレン製で、ラックも含めてオートクレーブ可能です。仕様オートクレーブ滅菌:可長さ(mm)150容量(mL)1~10カラーコードレッド入数100本/袋
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥19,980~税込¥21,978~1本(1本)当日出荷から4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥15,980~税込¥17,578~1本(1本)4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。タイプ700LT(交換針型ルアーチップタイプ)
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥39,980~税込¥43,978~1本(1本)4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
ハミルトンシリンジ
ハミルトン¥22,980~税込¥25,278~1本(1本)当日出荷から4日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
フィルターチップ
ケニス¥4,998~税込¥5,498~1袋(500本)ほか8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
フィルターチップ
ケニス¥8,098~税込¥8,908~1袋(1000本)ほか8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛有RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
ピペットスタンド(回転式)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥28,980税込¥31,8781個(1個)翌日出荷各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。仕様対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス材質PP架数6大きさ185Φ×330mm
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥12,980税込¥14,2781組(50本)3日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。仕様適合動物例:マウスタイプ噛切り防止チューブタイプ径(Φmm)先玉:2.0入数50本(5本/包×10)
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(100本)当日出荷から3日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
ディスポーザブル滅菌ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥28,980~税込¥31,878~1箱(200本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
チップ(目盛付)
WATSON¥4,498税込¥4,9481袋(250本)4日以内出荷10μL の目盛付き(ショートタイプ)容量(mL)5規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛(mL)1ごと入数250本/袋
ダイヤモンドチップ EcoPack
GILSON(ギルソン)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10000本)3日以内出荷大量使用の研究室などでの消耗品コストを抑えられます。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―入数1000本×10袋
ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥20,980~税込¥23,078~1箱(960本)3日以内出荷から4日以内出荷高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌済入数96本×10ボックス
シリコンピペッター
アラム¥3,198税込¥3,5181個(1個)4日以内出荷シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。容量(mL)5口径(mm)接続口内径5
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥54,980税込¥60,4781台11日以内出荷◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット用ピペットチップ 10ラック入 滅菌済
bitstrong(ビットストロング)¥5,198~税込¥5,718~1箱(10ラック)6日以内出荷高温・高圧・変形に強い、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。最適化された細孔サイズにより、スムーズなサンプル吸引が可能。高い透明度と垂直性によりピペッティングの精度を向上。EOG滅菌済みのラック包装タイプ。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー材質ポリプロピレン(PP)
プラスチックパスツールピペット
ケニス¥8,498税込¥9,3481組(50本)翌日出荷メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済包装個包装入数50本ピペットの種類パスツールピペット
ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック
SIBATA(柴田科学)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷から7日以内出荷PTFEコック仕様のミクロビュレットです。種類白規格PTFEコック:TF-13
セロロジカルピペット
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1箱(200本)ほか6日以内出荷双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
デジタルビューレット バイオトレート
sartorius(ザルトリウス)¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷耐薬品性に優れており、様々な液体に幅広く使用できます。 簡単に分解でき、清掃が容易です。また、流路は全てオートクレーブ可能です。 排出口は360°回転可能なので、ボトルやビュレット全体を回すことなく使用できます。 未使用のサンプルを装置から回収してボトルに戻すサンプル回収システムを搭載しているので、試薬などの損失を最小限に抑えられます。
フィルターチップ システムラック(PP)
WATSON¥14,980~税込¥16,478~1箱(960本)4日以内出荷厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。規格RNase/DNase/Human DNAフリー滅菌済入数96本×10ラック
ピペットチップ グリーンパック個別詰替用 フィルタチップ
レイニン¥19,980税込¥21,9781個(768本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷リムーバブルカバーラックに詰め替えて使用できるラック入りチップです。 保護シェルはリサイクル可能なPETE製です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。滅菌○
ピペットチップ RTリムーバブルカバーラック
レイニン¥11,980~税込¥13,178~1個(768本)ほか5日以内出荷から22日以内出荷グリーンパックを詰め替えることで使用できるラック入りチップです。 ラックはオートクレーブ可能です。 汎用タイプはレイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
リサーチグレードチップ(汎用タイプ) HRCラック・フィルタチップ
レイニン¥17,980税込¥19,7781個(960本)ほか5日以内出荷から46日以内出荷レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。 エアロゾルによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピレン製滅菌フィルタ付チップです。滅菌○
リサーチグレードチップ(汎用タイプ) RGバルク
レイニン¥3,998~税込¥4,398~1袋(1000本)5日以内出荷レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。 Class100000のクリーンルームで、人間との接触を防いでチップの成型を行っています。滅菌―入数1000本
ダイヤモンドチップ(ギルソン社) Tipack
GILSON(ギルソン)¥22,980税込¥25,2781個(240本)3日以内出荷プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―
KOセーフティーメジャー
尾崎亀商店¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷硫酸や硝酸などを、ボトルを押すことで液体が上がり、手に触れずに液体を測ることができます。 また、そのまま測った液体を取り出すことができます。 防水業界ではFRP防水の硬化剤を測って、そのまま防水材に混入して施工することができます。用途硫酸や硝酸などの計量材質プラスチック1目盛(mL)1許容誤差(mL)±0.1目盛あり
oリング・シールリングセットaup用
SIBATA(柴田科学)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷から5日以内出荷分注器デジフィットAUP-10000型用交換部品。用途AUP-10000用質量(kg)0.004
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
分注器スタンド マクロピペット用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。 ・容量25mL、50mLタイプには適用しません。材質アクリル
びん 茶褐色 自動ビュレット用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個欠品中自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。材質ほうけい酸ガラスタイプ平面接続口内径(Φmm)26口外径(Φmm)50
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。仕様ガラスコック付き色青筋プリント目盛シルバーステン
ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から5日以内出荷容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。色青筋プリント目盛シルバーステン







![駒込ピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18342418-250417-02.jpg)