絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,267件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーベロスポイト コクゴ

    カラーベロスポイト

    コクゴ
    ¥639~税込¥703~
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ペローズ部分とハカマ部分のドッキングで各容量を吸上げるスポイト。駒込ピペットの先端に付けて使用し、薬液別に使い分けることができます。耐薬品性が優れています。色は赤、青、緑、黄の4色です。
  • シリコーンカラー乳首 コクゴ

    シリコーンカラー乳首

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • スポイト ステップ

    スポイト

    ステップ
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注入、注出がスムーズにできるジャバラ式スポイトです。
    材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60
  • ピペットポンプ TRUSCO

    ピペットポンプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
  • ディスペンサー ロック機能付き DESCO

    ディスペンサー ロック機能付き

    DESCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能付きで液体の漏れがありませんので、旅行などに最適です。
    仕様アメリカ製メンダ純正製品/テイクアロング材質高密度ポリエチレン色白型角型容量(mL)120質量(g)64
  • ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 ISOLAB

    ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付

    ISOLAB
    ¥20,900~税込¥22,990~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。青筋入は水際の読取が容易です。。PTFEバルブコック付。。ビュレットは先端までガラス製です。
    仕様青筋入
  • ISOLAB 活栓付ビューレット PTFEコック付き ISOLAB

    ISOLAB 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    ISOLAB
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    DINクラスAS、ISOクラスA。高精度でかつ滴下速度が速い
  • 三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商

    三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    三商
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PTFEコック付。
  • パスツールピペット 三商

    パスツールピペット

    三商
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個(200本×5箱)
    6日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製。綿栓なし。
    材質ホウケイ酸ガラス製区分4●等級JR-2
  • PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスピペット 普通目盛

    PYREX(パイレックス)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    3日以内出荷
    JISクラスA
  • S1 Pipet Filler 三商

    S1 Pipet Filler

    三商
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
    付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PEバッテリー容量(mAh)2550
  • IWAKI カルスピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI カルスピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
    タイプ穴大タイプ
  • ピペットトップ 三商

    ピペットトップ

    三商
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
  • ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトン

    ハミルトン マイクロシリンジ

    ハミルトン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
  • 試薬混合用シリンジアダプター 三商

    試薬混合用シリンジアダプター

    三商
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様メス5A材質真鍮・クロムメッキ全長(mm)25
  • テーハー式連続分注器用硝子筒 ヒラサワ

    テーハー式連続分注器用硝子筒

    ヒラサワ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • F1-Clip Tip ピペット シングル 三商

    F1-Clip Tip ピペット シングル

    三商
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
  • フィンピペット ノーバス 三商

    フィンピペット ノーバス

    三商
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
  • ワトソン ロングフィルターチップ WATSON

    ワトソン ロングフィルターチップ

    WATSON
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(96本×10箱)
    4日以内出荷
    DNase/RNaseフリーのクリーンルームで製造されています。。フィルターは超高分子ポリエチレンの多孔質シートを打ち抜いて造られており、ポアサイズ30μmの安定した性能を保持している為、エアロゾルコンタミネーション等によるピペット本体の汚染を防止します。。電子線滅菌済、ラック付。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
  • チップ ピペットマンP-10ml用 三商

    チップ ピペットマンP-10ml用

    三商
    ¥5,398税込¥5,938
    1個(100本)
    91日以内出荷
    ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。1mlきざみに目盛が付いています。
    適合ピペット:GISONP-10m全長(mm)161
  • チップ ピペットマンP-5000用 三商

    チップ ピペットマンP-5000用

    三商
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(250本)
    欠品中
    ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
    適合ピペット:GISONP-5000全長(mm)123
  • フィンチップ 三商

    フィンチップ

    三商
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(1000本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    容量(μL)0.5-250
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    ¥3,698税込¥4,068
    1組(1000本)
    翌日出荷
    様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
    材質PP(ポリプロピレン)色ブルー容量(μL)1000入数1000本(バルク)オートクレーブの可否可
  • マイクロマン/マイクロマンE用 キャピラリー&ピストン GILSON(ギルソン)

    マイクロマン/マイクロマンE用 キャピラリー&ピストン

    GILSON(ギルソン)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1組(960本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(96本×10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。使いやすさ、品質、価格、全てにハイレベルなピペットチップ
    仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可、ビオラモサクラチップ(フィルター付)交換用材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
  • バレルキャップ 岩下

    バレルキャップ

    岩下
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(50個)
    当日出荷
    バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。
    2018年トラスコ掲載ページ3 1122
  • 交換針(SGEマイクロシリンジ用) トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    交換針(SGEマイクロシリンジ用)

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1組(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    針形状ベベル針長(mm)50
  • ガラスチップ(G-1000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-1000N用)

    ケニス
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • マイクロピペット(NEXTY) WATSON

    マイクロピペット(NEXTY)

    WATSON
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷
    スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
  • ピペットコントローラ BRAND

    ピペットコントローラ

    BRAND(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
    仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200容量(mL)0.1~100質量(g)95接続口径(Φmm)10
  • 電動ピペッター NICHIRYO(ニチリョー)

    電動ピペッター

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
    付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
  • オートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみ ミクロ

    オートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみ

    ミクロ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷
    オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
    オートクレーブの可否可
  • 分注器(ジーニアス) VITLAB

    分注器(ジーニアス)

    VITLAB
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
  • ガラススポイト マルエム[理化学・容器]

    ガラススポイト

    マルエム[理化学・容器]
    ¥699税込¥769
    1組(10個)
    3日以内出荷
    タイプRS-100用胴径×全高(Φmm×mm)9×102
  • ポリスポイト(蛇腹) 神田ゴム化学

    ポリスポイト(蛇腹)

    神田ゴム化学
    ¥2,698税込¥2,968
    1組(100本)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PE全長(mm)90目盛(mL)0.1
  • PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 宮原計量器

    PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)

    宮原計量器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷
    目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE全長(mm)720規格DIN クラスAS、ISO クラスA
  • 10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き) A&D(エー・アンド・デイ)

    10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱
    9日以内出荷
    PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
    トラスコ品番856-2768適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PNC-26G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリング

    PNC-26G-13 プラスチックニードル

    岩下エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
    外径(mm)0.51内径(mm)0.26
  • UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付

    武蔵エンジニアリング
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(50本)
    12日以内出荷
    UVを完全にシャットアウト。 可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。 抜群の流動性。 液剤の残量が一目で分かる目盛付き
    トラスコ品番771-4394材質ポリプロピレン全長(mm)160.8容量(mL)50質量(g)811.3外径(Φmm)26.1常用圧力(MPa)0.5
  • フッ素樹脂製シリンジ サビレックス

    フッ素樹脂製シリンジ

    サビレックス
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト