絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,267件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分注器スタンド マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    分注器スタンド マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。 ・容量25mL、50mLタイプには適用しません。
    材質アクリル
  • びん 茶褐色 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    びん 茶褐色 自動ビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平面接続口内径(Φmm)26口外径(Φmm)50
  • ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    5日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
    仕様ガラスコック付き色青筋プリント目盛シルバーステン
  • ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
    色青筋プリント目盛シルバーステン
  • デジフィットフェザー SIBATA(柴田科学)

    デジフィットフェザー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・世界最軽量級、最高水準の精度・再現性 ・容量モデル毎に色分け(全8色) ・手にフィットしやすい形状 ・専用治具(別売り)でキャリブレーションが簡便化 ・吐出性能を向上する「ハイパーブロアシステム」を搭載(2、10、20μLのみ) ・回すだけで着脱可能なエジェクタパイプ ・握ったときにボリュームインジケーターが隠れない ・プッシュボタンと容量可変ハンドルを分離。ロック機能を省略 ・本体重量が約70g ・オートクレーブ減菌が可能 ・3か所の表示と色分けで容量モデルの識別が容易
  • スペアパーツセット ケニス

    スペアパーツセット

    ケニス
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容スプリング2個 ボールバルブ2個 パッキン2個 ワッシャー1個 クリップ1個
  • ピペットチップ(Extra Long) ケニス

    ピペットチップ(Extra Long)

    ケニス
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(1000本)
    8日以内出荷
    全長44mmと従来の10mLチップと比べ全長が長いため、1.5mLチューブの底まで入れてもピペットによる汚染がありません。 オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
    材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー容量(μL)20オートクレーブの可否可
  • タワーパックボックス GILSON(ギルソン)

    タワーパックボックス

    GILSON(ギルソン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    タワーパックボックスはTower-Packの使用に必要です。
    アズワン品番2-2058-01
  • 連続分注ピペット PD-チップⅡ BRAND

    連続分注ピペット PD-チップⅡ

    BRAND
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1組(25本)ほか
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • 連続可変・連続分注器 ケニス

    連続可変・連続分注器

    ケニス
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
    仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製オートクレーブの可否不可
  • イージースポイト ニッコー

    イージースポイト

    ニッコー
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1組(500本)
    5日以内出荷
    γ線滅菌済の経済的なスポイトです。
    材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60
  • ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI) NICHIRYO(ニチリョー)

    ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
  • コマゴメピペット ナリカ

    コマゴメピペット

    ナリカ
    ¥130~税込¥143~
    1個ほか
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • 安全ピペッター ナリカ

    安全ピペッター

    ナリカ
    ¥4,250税込¥4,675
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    有害な液体を扱う時は必ず使いましょう ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
    材質シリコン容量(mL)50規格吸入・排出バルブ付き適合ピペット外径(Φmm)7~8
  • マクロピペット ナリカ

    マクロピペット

    ナリカ
    ¥45,200税込¥49,720
    1個
    5日以内出荷
    アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2676-21)をお買い求めください。
    セット内容チップ1本容量(mL)5最小目盛(mL)0.5
  • チップ ナリカ

    チップ

    ナリカ
    ¥6,680税込¥7,348
    1個
    4日以内出荷
    型式111-R100容量(μL)101~1000内容チップ・ラック:100本×10ラック、合計1000本主な適合ピペットEP-1000
  • ピペット自動洗浄器 新光化成

    ピペット自動洗浄器

    新光化成(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    7日以内出荷
  • スポイト  5号 栄研化学

    スポイト 5号

    栄研化学
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(50本×20袋)
    10日以内出荷
    見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。ポリエチレン製。
    材質PE目盛(mL)10、15μl、0.25、0.5、0.75、1.0
  • ポリスポイト Thermo Fisher Scientific

    ポリスポイト

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(100本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PE
  • トランスファーピペット FALCON

    トランスファーピペット

    FALCON
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(1000個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    極めて丈夫なワンピースポリエチレン。1ml及び2mlの目盛入り。
    容量(mL)3
  • epTIPS コクゴ

    epTIPS

    コクゴ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(500本×2袋)ほか
    7日以内出荷
    超疎水性の極めて均一な表面を持ち、分子レベルの革新的処理を通して実現されます。チップはコーティングされておらず、添加物フリーで、サンプルに溶出しません。界面活性剤を含む液体は完全に排出できるため、チップには液体がほとんど残りません。
    用途細胞培養(培地)、 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)。核酸の分離と精製、 ゲル電気泳動、 プロテオミ
  • ディスポピペット NUNC(ヌンク)

    ディスポピペット

    NUNC(ヌンク)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(200個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。
    材質PS滅菌滅菌済ピペットの種類ディスポピペット
  • シリコンピペッター 赤 三商

    シリコンピペッター 赤

    三商
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • 吸引用逆弁スプレー 三商

    吸引用逆弁スプレー

    三商
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    6日以内出荷
    材質天然ゴム
  • PEスポイト γ線滅菌済 三商

    PEスポイト γ線滅菌済

    三商
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    γ線滅菌済。個包装になっているので、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。
    全長(mm)138容量(mL)2
  • 足踏フイゴ 三商

    足踏フイゴ

    三商
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)帽子径:180
  • トランスファーピペット 三商

    トランスファーピペット

    三商
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(500個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶出成分の少ないポリエチレン製。
  • ポリエチレンスポイトベローズ帽子付 コクゴ

    ポリエチレンスポイトベローズ帽子付

    コクゴ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(100本)ほか
    7日以内出荷
  • カラーシリコーン安全ピペッター コクゴ

    カラーシリコーン安全ピペッター

    コクゴ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコーン製で、4色揃っています。
    容量(mL)50
  • ディスペンサー ロック機能付き 印刷なし DESCO

    ディスペンサー ロック機能付き 印刷なし

    DESCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    色白容量(mL)240質量(g)58
  • ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 ISOLAB

    ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付

    ISOLAB
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    6日以内出荷
    ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。PTFEバルブコック付。。茶は白目盛です。。ビュレットは先端までガラス製です。
    色茶
  • 宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付 宮原計量器

    宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付

    宮原計量器
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    15日以内出荷
    スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
    仕様PTFEコック茶容量(mL)101目盛(mL)0.05
  • 三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商

    三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    三商
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
    PTFEコック付。。白はJIS規格クラスA(JISマーク入)。
    色白
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個(200本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
    仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
  • PX ディスポメスピペット 三商

    PX ディスポメスピペット

    三商
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個(100本)ほか
    3日以内出荷
    取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
  • 毛細管ピペット 10μl 三商

    毛細管ピペット 10μl

    三商
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
    容量(μL)10
  • ピペット・エイドXL 三商

    ピペット・エイドXL

    三商
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    6日以内出荷
    従来のピペッターより軽量で取っ手が長く、腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減されます。。新ポンプにより静音性、稼働時間が向上しました。。吸引・吐出スピードは3段階に調節できます。。TCフィルターを内蔵。
    付属品壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター4ヶ全長(mm)250容量(mL)使用ピペット:1~100質量(g)227電源110V電池3.6VNiMH電池(充電型)
  • 宮原 細菌メスピペット 宮原計量器

    宮原 細菌メスピペット

    宮原計量器
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)約360外径(Φmm)約7
  • 宮原 穴太メスピペット 宮原計量器

    宮原 穴太メスピペット

    宮原計量器
    ¥669~税込¥736~
    1個
    7日以内出荷
  • 宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器

    宮原 メスピペット 中間目盛

    宮原計量器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    許容誤差 旧計量法準拠
    仕様中間目盛
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト