絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,270件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
  • ビオラモピペット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    22,200税込24,420
    1個
    当日出荷
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)100
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)25
  • ピストン付シリンダー マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    ピストン付シリンダー マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マクロピペット専用の交換補修に使用する部品です。
    用途マクロピペット専用
  • 台座 ミクロビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    台座 ミクロビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ミクロビュレット用の金属製の台座です。
    TGK品番371-11-52-01寸法(mm)Φ90×125質量(kg)0.82口内径(Φmm)10
  • チップ ラック付 SIBATA(柴田科学)

    チップ ラック付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(80本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
  • PFA駒込ピペット サンプラテック

    PFA駒込ピペット

    サンプラテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
    適合(ゴムスポイト別売)呼称10種別一滴滴下量:0.05mL材質PFA全長(mm)210容量(mL)9外径(Φmm)10ピペットの種類駒込ピペット
  • ゲルローディングチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ゲルローディングチップ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,398税込2,638
    1パック(204本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質はバージンポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。
  • ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス)

    ソコレックスSH(連続式自動分注器)

    Socorex(ソコレックス)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
    セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン再現性(%)±1オートクレーブの可否
  • 安全ピペッター(天然ゴム) 三要ゴム製作所

    安全ピペッター(天然ゴム)

    三要ゴム製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。
    材質天然ゴム容量(mL)50穴径(Φmm)6
  • ポリスポイト ノーブランド

    ポリスポイト

    ノーブランド
    58税込64
    1個
    6日以内出荷
    計量用です。
    コード371024890
  • パスツールピペット サンプラテック

    パスツールピペット

    サンプラテック
    5,398税込5,938
    1組(500本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛ありピペットの種類パスツールピペット
  • 駒込ピペット 三商

    駒込ピペット

    三商
    229税込252
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラスゴム止外径(Φmm)8
  • ITピペット ムロオカ産業

    ITピペット

    ムロオカ産業
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌日出荷
    ノーズコーンが透明のため、液の吸い込みを目視できる国産のマイクロピペットです。 軽量で操作性に優れており、スムーズに分注ができます。 操作ボタンが容量ごとに色分けされており、容易に判別ができます。
  • 8chマルチチャンネル電動ピペット A&D(エー・アンド・デイ)

    8chマルチチャンネル電動ピペット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。 手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。 ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。 メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。 衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
    材質ピペット本体(ABS)、イジェクタ(PP、グラスファイバー20%)、チップホルダ(PVDF)全長(mm)約290タイプマルチタイプチャンネル数8最小可変容量(μL)1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAhAC電源アダプタ(V)AC100 50/60Hz DC5 (標準付属品)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下省エネ機能10分後に自動電源オフオートクレーブの可否不可操作方式電動
  • コースター ピペット コーニング

    コースター ピペット

    コーニング
    17,980税込19,778
    1セット(200本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
    材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • ベロペット 三商

    ベロペット

    三商
    799税込879
    1セット(10本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PE
  • ピペットポンプ TRUSCO

    ピペットポンプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
  • ディスポピペット レオナ

    ディスポピペット

    レオナ
    7,198税込7,918
    1セット(300本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様●綿栓付材質ポリスチレン(PS)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌電子線滅菌済精度(%)±2(最大容量時)
  • IWAKI 活栓付ビューレット PTFEコック付 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 活栓付ビューレット PTFEコック付

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ニュースタンダード(JISクラスA)。
  • IWAKI カルスピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI カルスピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    先端の穴径が大きく植物のカルス懸濁液の取り扱いに最適です。
    タイプ穴大タイプ
  • イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー マイクロシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    針形状針先:90°
  • フィンピペット ノーバス 三商

    フィンピペット ノーバス

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
  • ワトソン ロングフィルターチップ WATSON

    ワトソン ロングフィルターチップ

    WATSON
    23,980税込26,378
    1個(96本×10箱)
    4日以内出荷
    DNase/RNaseフリーのクリーンルームで製造されています。。フィルターは超高分子ポリエチレンの多孔質シートを打ち抜いて造られており、ポアサイズ30μmの安定した性能を保持している為、エアロゾルコンタミネーション等によるピペット本体の汚染を防止します。。電子線滅菌済、ラック付。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。。材質 チップ:PP、ラック:PC
  • ワトソン ロングチップ 10μl WATSON

    ワトソン ロングチップ 10μl

    WATSON
    12,980税込14,278
    1個(96本×10箱)
    当日出荷
    細長いチューブに分注したり、吸引する際にとても便利。。DNase/RNaseフリー。。目盛付。。ギルソン、エッペンドルフ、ニチリョーなどのピペットに適合します。
    材質チップ:PPラック:PC全長(mm)50容量(μL)10
  • クオリティーチップ 三商

    クオリティーチップ

    三商
    2,598税込2,858
    1袋(250本)ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    全てのチップ・ラックは、高品質ポリプロピレン製、オートクレーブ可能です。(121℃ 15分)
  • ガラス製 試薬リザーバー 三商

    ガラス製 試薬リザーバー

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製。。オートクレーブ、乾熱滅菌可能。。有機溶媒にも使用可能。。注ぎ口付で試薬の回収も簡単。
    容量(mL)50
  • ニチリョーチップ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョーチップ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    15,980税込17,578
    1組(100本)
    翌々日出荷
    DNase/RNaseフリーチップです(BMT2-Xを除く)。
    仕様減菌済
  • プランジャー 岩下

    プランジャー

    岩下
    4,498税込4,948
    1セット(50個)
    当日出荷
    加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。
    材質ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ3 1122
  • チップキャップ 岩下

    チップキャップ

    岩下
    2,898税込3,188
    1セット(50個)
    当日出荷
    材料充填後に起きやすい液漏れ、バレル先端の汚れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
    トラスコ品番836-3239材質ポリエチレン質量(g)372018年トラスコ掲載ページ3 1122
  • PPディスポピペット専用アダプタ WATSON

    PPディスポピペット専用アダプタ

    WATSON
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
  • 滅菌済TCフィルタ(ピペット・エイド用) DRUMMOND(ドラモンド)

    滅菌済TCフィルタ(ピペット・エイド用)

    DRUMMOND(ドラモンド)
    9,998税込10,998
    1組(5個)
    当日出荷
  • ポリ瓶自動ビュレット 宮原計量器

    ポリ瓶自動ビュレット

    宮原計量器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
    材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
  • ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S Organic(分注器)

    BRAND
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
  • ポリスポイト(蛇腹) 神田ゴム化学

    ポリスポイト(蛇腹)

    神田ゴム化学
    2,198税込2,418
    1組(100本)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質PE全長(mm)90目盛(mL)0.1
  • マルピペット マルエム[理化学・容器]

    マルピペット

    マルエム[理化学・容器]
    1,798税込1,978
    1組(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE
  • メカニカルピペット Proline Plus sartorius(ザルトリウス)

    メカニカルピペット Proline Plus

    sartorius(ザルトリウス)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
    用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト