カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(191)
- 1~2未満(136)
- 2~3未満(113)
- 3~4未満(73)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(112)
- 6~7未満(6)
- 7~8未満(3)
- 10~20未満(184)
- 20~30未満(153)
- 30~40未満(30)
- 50~60未満(135)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(11)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(5)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(12)
- 3000~4000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(616)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(356)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(283)
- TGK(東京硝子器械)(240)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(169)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- GILSON(ギルソン)(132)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(88)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

10mL用 フィルター
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981パック当日出荷電動マイクロピペットPA-10000/MPA-10000用のフィルター(100個入り)トラスコ品番856-2776適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
MN-15G-13 STDニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付
武蔵エンジニアリング¥19,980税込¥21,9781セット(50本)翌々日出荷UVを完全にシャットアウト。 可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。 抜群の流動性。 液剤の残量が一目で分かる目盛付きトラスコ品番771-4394材質ポリプロピレン全長(mm)160.8容量(mL)50質量(g)811.3外径(Φmm)26.1常用圧力(MPa)0.5
牛乳用メスピペット
アズワン¥779税込¥8571個当日出荷仕様中間目盛材質硬質ガラス全長(mm)325±5容量(mL)2.2目盛0・0.5・1・1.1・1.5・2・2.1・2.2型番N-045アズワン品番2-8934-01
リザーバー
Thermo Fisher Scientific¥6,698~税込¥7,368~1箱(10枚)ほか当日出荷から12日以内出荷内側に容量成型目盛付きです。 底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。![極細ディスポチップ ベテル[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20874202-181126-02.jpg)
極細ディスポチップ
ベテル[科学研究・開発用品]¥7,990~税込¥8,789~1個当日出荷仕様嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ及びディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)耐薬品性有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○適合シリンジテルモ・ニプロ・JMS等
フレンドチップ
アズワン¥2,590税込¥2,8491袋(1000本)当日出荷先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
FinnpipetteF3シングル
Finn¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から6日以内出荷Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。 軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。 【AVGメカニズム】 独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。 【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】 分注容量は黒地に白で大きく表示されます。 最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。 【軽快なピペッティング操作】 長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。 【ダブルアクションプッシュボタン】 プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
精密バイオピペット
アズワン¥525~税込¥578~1本当日出荷短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプ上部外径(Φmm)7ピペットの種類バイオピペット
EMマイスターディスペンサー
ceramus¥54,980~税込¥60,478~1本翌々日出荷から12日以内出荷高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar)材質シリンダー/DURANガラスバルブスプリング/ステンレス排出チューブ・吸引ホース/PTFE再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥20,980~税込¥23,078~1セット(96本×10箱)当日出荷から翌々日出荷高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
イトー マイクロシリンジ 針なし
伊藤製作所(粉砕機)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)筒先PTFEルアーロック先
FineディスポチップFT-X
TGK(東京硝子器械)¥9,898税込¥10,8881ケース(200本)当日出荷FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。TGK品番000-12-26-26トラスコ品番321-4834型式FT-X色緑容量(μL)1000~5000主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
交換用毛細管 5μL 100本入
TGK(東京硝子器械)¥3,599税込¥3,9591セット(100本)3日以内出荷仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-10色白容量(mL)5mL用
スタンダードチップ スマート NTシリーズ
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1箱(6ラック×96本)ほか翌々日出荷クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥16,199税込¥17,8191個当日出荷パーフロロO-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPLO2-10000材質パーフロロアズワン品番64-9719-42





![マルピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68344018-170912-02.jpg)


![ミニペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985455-220209-02.jpg)
![ポリスポイド マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985324-220209-02.jpg)







![極細ディスポチップ ベテル[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20874202-181126-02.jpg)