絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,539件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISOLAB 活栓付ビューレット PTFEコック付き ISOLAB

    ISOLAB 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    ISOLAB
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    DINクラスAS、ISOクラスA。高精度でかつ滴下速度が速い
  • 三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き 三商

    三商 宮原 活栓付ビューレット PTFEコック付き

    三商
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PTFEコック付。
  • パスツールピペット 三商

    パスツールピペット

    三商
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個(200本×5箱)
    6日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製。綿栓なし。
    材質ホウケイ酸ガラス製区分4●等級JR-2
  • PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスピペット 普通目盛

    PYREX(パイレックス)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    3日以内出荷
    JISクラスA
  • S1 Pipet Filler 三商

    S1 Pipet Filler

    三商
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
    付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PEバッテリー容量(mAh)2550
  • ガラス製ディスポーザブルピペット 三商

    ガラス製ディスポーザブルピペット

    三商
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個(200本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。
    仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
  • ピペットトップ 三商

    ピペットトップ

    三商
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
  • 試薬混合用シリンジアダプター 三商

    試薬混合用シリンジアダプター

    三商
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様メス5A材質真鍮・クロムメッキ全長(mm)25
  • F1-Clip Tip ピペット シングル 三商

    F1-Clip Tip ピペット シングル

    三商
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
  • チップ ピペットマンP-5000用 三商

    チップ ピペットマンP-5000用

    三商
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(250本)
    当日出荷
    ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
    適合ピペット:GISONP-5000全長(mm)123
  • クオリティーチップ 三商

    クオリティーチップ

    三商
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(250本)ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
    全てのチップ・ラックは、高品質ポリプロピレン製、オートクレーブ可能です。(121℃ 15分)
  • フィンチップ 三商

    フィンチップ

    三商
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(1000本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    容量(μL)0.5-250
  • ピペットチップ ケニス

    ピペットチップ

    ケニス
    ¥3,698税込¥4,068
    1組(1000本)
    翌日出荷
    様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
    材質PP(ポリプロピレン)色ブルー容量(μL)1000入数1000本(バルク)オートクレーブの可否可
  • マイクロマン/マイクロマンE用 キャピラリー&ピストン GILSON(ギルソン)

    マイクロマン/マイクロマンE用 キャピラリー&ピストン

    GILSON(ギルソン)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1組(960本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • コマゴメピペット用キャップ(シリコン) ナリカ

    コマゴメピペット用キャップ(シリコン)

    ナリカ
    ¥590~税込¥649~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質シリコン色白
  • 駒込ピペット TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥509~税込¥560~
    1本
    4日以内出荷
    仕様目盛付き材質ほうけい酸ガラス-1
  • ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ(フィルター付スペアプレート)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(96本×10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。フィルターは疎水性でピペッティング中のクロスコンタミを防止します。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。使いやすさ、品質、価格、全てにハイレベルなピペットチップ
    仕様電子線滅菌済、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー、オートクレーブ不可、ビオラモサクラチップ(フィルター付)交換用材質チップ・ラック・プレート/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PE(ポリエチレン)
  • ボトルトップディスペンサー MICROLIT

    ボトルトップディスペンサー

    MICROLIT
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    リサーキュレーション機能を有し泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向が360°自由に調整できます。
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。 軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • バレルキャップ 岩下

    バレルキャップ

    岩下
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(50個)
    当日出荷
    バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。
    2018年トラスコ掲載ページ3 1122
  • 交換針(SGEマイクロシリンジ用) トレイジャンサイエンティフィックジャパン

    交換針(SGEマイクロシリンジ用)

    トレイジャンサイエンティフィックジャパン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1組(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    針形状ベベル針長(mm)50
  • ガラスチップ(G-1000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-1000N用)

    ケニス
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • マイクロピペット(NEXTY) WATSON

    マイクロピペット(NEXTY)

    WATSON
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷
    スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
  • マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientific

    マイクロピペット(フィンピペット デジタル)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
    仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • ピペットコントローラ BRAND

    ピペットコントローラ

    BRAND(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
    仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200容量(mL)0.1~100質量(g)95接続口径(Φmm)10
  • 電動ピペッター NICHIRYO(ニチリョー)

    電動ピペッター

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
    付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
  • オートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみ ミクロ

    オートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみ

    ミクロ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷
    オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
    オートクレーブの可否可
  • 分注器(ジーニアス) VITLAB

    分注器(ジーニアス)

    VITLAB
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
  • ガラススポイト マルエム[理化学・容器]

    ガラススポイト

    マルエム[理化学・容器]
    ¥699税込¥769
    1組(10個)
    3日以内出荷
    タイプRS-100用胴径×全高(Φmm×mm)9×102
  • PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 宮原計量器

    PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)

    宮原計量器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷
    目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE全長(mm)720規格DIN クラスAS、ISO クラスA
  • 電動ピペット用ガラスチップ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット用ガラスチップ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1セット
    翌々日出荷
    樹脂製チップを使えないサンプルに便利。 アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。 PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。 ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。
    セット内容ガラスチップ10本、アダプタ2個色無色・透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電スタンド(1台用) A&D(エー・アンド・デイ)

    充電スタンド(1台用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。1台用。 連結用電源ケーブル1本付属。 PA/MPB/MPA本体付属のACアダプタ1本で3台まで連結して電源供給可能。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2791適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き) A&D(エー・アンド・デイ)

    10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱
    9日以内出荷
    PA-10000/MPA-10000用10mL滅菌チップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
    トラスコ品番856-2768適合本体PA-10000、MPA-10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • MN-22G-13 STDニードル 岩下エンジニアリング

    MN-22G-13 STDニードル

    岩下エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(12本)
    当日出荷
    金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
  • PNC-18G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリング

    PNC-18G-13 プラスチックニードル

    岩下エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
  • ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPF

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
    設定方式固定式
  • Multipette E3x 充電スタンド付 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Multipette E3x 充電スタンド付

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    翌日出荷
    仕様仕様:E3x・充電スタンド付、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個、充電スタンド(4880000018)×1個セット内容充電スタンド、充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-04
  • Multipette E3x Eppendorf(エッペンドルフ)

    Multipette E3x

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    翌々日出荷
    仕様仕様:E3x、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個セット内容充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-03容量範囲(mL)0.1~50
  • フッ素樹脂製シリンジ サビレックス

    フッ素樹脂製シリンジ

    サビレックス
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト