絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(378)
  • SKC(環境測定)(312)
  • 三商(68)
  • 光明理化(51)
  • アズワン(49)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(46)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • ジーエルサイエンス(29)
  • 東亜計器(26)
  • ケニス(26)
  • ガステック(25)
  • コクゴ(16)
  • 近江オドエアーサービス(15)
  • elcometer(12)
  • ヤマト産業(7)
  • Kartell(カルテル)(7)
  • 日本計量器工業(7)
  • APEL(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1,254件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 実験用ガス ケニス

    実験用ガス

    ケニス(30件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本(5L)ほか
    当日出荷
    各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
    付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(5回分)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
  • テドラーバッグ アズワン

    テドラーバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,455~税込¥1,601~
    1枚ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
    用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
  • 粘度校正用標準液 東機産業

    粘度校正用標準液

    東機産業(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個(500mL)
    当日出荷
    《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
    用途各種粘度計の校正
  • 標準比重計 日本計量器工業

    標準比重計

    日本計量器工業(5件のレビュー)
    ¥4,386~税込¥4,825~
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ガラス・鉛
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
  • ディスポーザブルアルミ皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    ディスポーザブルアルミ皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
    トラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準比重計 日本計量器工業

    標準比重計

    日本計量器工業(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    材質ガラス
  • ガス採集袋 アズワン

    ガス採集袋

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,425~税込¥3,768~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
  • サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワン

    サンプリングバッグ(1口コック付き)

    アズワン
    ¥2,356~税込¥2,592~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
  • ディスポセル(可視光用) アズワン

    ディスポセル(可視光用)

    アズワン
    ¥1,340税込¥1,474
    1箱(100本)
    当日出荷
    お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
    材質PS
  • ディスポセル(PS 可視光線用) BRAND

    ディスポセル(PS 可視光線用)

    BRAND(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100個)
    当日出荷
    受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
    種別可視光線用材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)340~900標準偏差(nm)360≦±0.005光路幅(mm)10
  • 北川式ガス採取器 光明理化

    北川式ガス採取器

    光明理化(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
    セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1全長(mm)240質量(g)300アズワン品番8-5661-01
  • 気流検査器 光明理化

    気流検査器

    光明理化(2件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷
    空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
  • ガラスセル(標準サイズ) OPTIMA

    ガラスセル(標準サイズ)

    OPTIMA(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1ケース(2個)
    当日出荷
    材質光学用白板ガラス容量(mL)3.5外寸法(mm)12.5×12.5×45アズワン品番1-9737-01透過面2面
  • フレックサンプラー 近江オドエアーサービス

    フレックサンプラー

    近江オドエアーサービス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷から61日以内出荷
    悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。
    用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
  • ディスポセル Kartell(カルテル)

    ディスポセル

    Kartell(カルテル)(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1ケース(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ビスコテスタ用 オプション リオン

    ビスコテスタ用 オプション

    リオン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
  • 標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器

    標準比重計7本組用 単品 小型

    東亜計器(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10本)
    当日出荷
    ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
    測定回数10
  • 角型ふた Kartell(カルテル)

    角型ふた

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(100個)
    当日出荷
    セル用のプラスチック製のふたです。
    材質PP寸法(mm)10×10
  • サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワン

    サンプリングバッグ(2ツ口コック付き)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,089~税込¥4,498~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様2つ口コック付き
  • 石英セル アズワン

    石英セル

    アズワン
    ¥8,490~税込¥9,339~
    1個ほか
    当日出荷
    底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
    材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5タイプ2面透明光路長(mm)10測定誤差1%以内(220nm)光路幅(mm)10
  • ボーメ比重計 日本計量器工業

    ボーメ比重計

    日本計量器工業(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200最小目盛1/1重 ボーメ度
  • 10度間重ボーメ度計 日本計量器工業

    10度間重ボーメ度計

    日本計量器工業(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    東京都計量検定所による検定証印付です。
    全長(mm)300最小目盛0.1重ボーメ度
  • アズラボ ガラスセル アズワン

    アズラボ ガラスセル

    アズワン
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷
    340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
    材質硼珪酸ガラス
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • ビスコメータ (回転式粘度計) リオン

    ビスコメータ (回転式粘度計)

    リオン
    ¥187,980~税込¥206,778~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
  • 簡易塩ビ判別器 塩ビちゃん イージーエス

    簡易塩ビ判別器 塩ビちゃん

    イージーエス(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。 塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。 燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。 ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。
    付属品ライター×1本仕様判定操作:約10秒寸法(mm)60×23×110質量(g)50アズワン品番8-5613-01
  • 比重瓶(ゲーリュサック型) アズワン

    比重瓶(ゲーリュサック型)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥2,673~税込¥2,940~
    1個
    当日出荷
    材質ガラス製
  • 角型セルホルダー PE #260 Kartell(カルテル)

    角型セルホルダー PE #260

    Kartell(カルテル)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。
    適合外寸12.5×12.5mmセルTGK品番198-19-35-20寸法(mm)170×50×15品番260
  • ディスポセル(アクリル) アズワン

    ディスポセル(アクリル)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,290~税込¥4,719~
    1箱(100個)
    当日出荷
    測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
    用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
  • ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワン

    ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1本
    当日出荷
    材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
  • スマートバッグPA ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA

    ジーエルサイエンス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
  • 標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器

    標準比重計19本組用 単品 大型

    東亜計器
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
  • 標準ガス(プッシュ缶入りガス) ジーエルサイエンス

    標準ガス(プッシュ缶入りガス)

    ジーエルサイエンス
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
    タイプ純ガス
  • CO・CO2ゼロ校正ガス SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2ゼロ校正ガス

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
  • 標準比重計 小型 19本組 三商

    標準比重計 小型 19本組

    三商
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
    最小目盛0.002
  • テドラーバッグ 1ツ口 近江オドエアーサービス

    テドラーバッグ 1ツ口

    近江オドエアーサービス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。
    耐熱温度(℃)約100(連続使用時)フィルム厚さ(μm)50
  • ディスポセル近紫外・可視光用 アズワン

    ディスポセル近紫外・可視光用

    アズワン
    ¥1,890税込¥2,079
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    仕様測定領域(nm):285~800材質PMMA(アクリル樹脂)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2面
...
測定器具特集
おすすめ人気ランキング
分析・環境・測定器具