絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス(879)
  • ADVANTEC(716)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(570)
  • 日本理化学器械(NRK)(414)
  • Merck(メルクミリポア)(355)
  • アズワン(342)
  • PALL(ポール)(332)
  • 旭製作所(277)
  • climbing(クライミング)(216)
  • SIBATA(柴田科学)(212)
  • GVS(178)
  • 三商(132)
  • TGK(東京硝子器械)(120)
  • Whatman(ワットマン)(108)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(101)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
  • sartorius(ザルトリウス)(68)
  • ヤマト科学(62)
粒子保持能(μm)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(6)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(5)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
6,880件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.2ADVANTEC(18件のレビュー)
559税込615
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)厚さ(mm)0.26JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5CADVANTEC(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.1ADVANTEC(6件のレビュー)
499税込549
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)6
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5AADVANTEC(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過鋼中ケイ素の定量分析電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性)MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5BADVANTEC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B質量(g/m2)108ろ水時間(s)195最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12灰分0.01%仕様1包装:100枚入り
ガラスろ紙GS-25 ADVANTECガラスろ紙GS-25ADVANTEC(3件のレビュー)
2,788税込3,067
1箱(100枚)ほか
当日出荷から43日以内出荷
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維ろ水時間(s)15捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)保留粒子径(μm)0.6最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)70圧力損失(kPa)0.32厚さ(mm)0.21
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)Merck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1箱(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ ADVANTECメンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプADVANTEC
4,698税込5,168
1箱(25枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
ガラスろ紙GA-100 ADVANTECガラスろ紙GA-100ADVANTEC(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110ろ水時間(s)11捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2
吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)吸引ろ過びんSIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷
●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions)ナイロンシリンジフィルターMS(Membrane Solutions)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷
親水性・有機溶剤、水溶液両用多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
定性濾紙 No.2 ADVANTEC定性濾紙 No.2ADVANTEC
459税込505
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)8
桐山ロート用ろ紙 No.5C 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.5C桐山製作所
789税込868
1箱(50枚)
当日出荷
きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1ろ過速度遅い厚さ(mm)0.21灰分0.00004gろ紙No.5C
定性ろ紙(No.2) アドバンテック定性ろ紙(No.2)アドバンテック
559税込615
1箱(100枚)
翌日出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様JIS P3801:2種厚さ(mm)0.26種類定性ろ紙入数(枚)100用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2
PTFEシリンジフィルター(親水性) 大阪ケミカルPTFEシリンジフィルター(親水性)大阪ケミカル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100個)
当日出荷
酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC減圧ろ過用フィルタホルダーADVANTEC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC円形硬質ろ紙 No.4AADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTECメンブレンフィルター PTFEタイプADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
吸引ロ過瓶 アズワン吸引ロ過瓶アズワン(2件のレビュー)
2,158税込2,374
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質
四角ろ紙(角形ろ紙) 安積濾紙四角ろ紙(角形ろ紙)安積濾紙(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(50枚)
当日出荷
電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレードNo.1(汎用)寸法(cm)15×20
円形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.131ADVANTEC(5件のレビュー)
899税込989
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.25ろ水時間(s)240
TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア)TLCプレート(シリカゲル60)Merck(メルクミリポア)
4,298税込4,728
1箱(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
定性ろ紙 ケニス定性ろ紙ケニス(1件のレビュー)
389税込428
1箱(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
20,980税込23,078
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF材質(ハウジング)変性アクリル直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
桐山ロート用ろ紙 No.5B 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.5B桐山製作所(2件のレビュー)
799税込879
1箱(50枚)
当日出荷
保持性が良い
用途普通の沈殿に厚さ(mm)0.22ろ紙No.5B保留粒子径(μm)4灰分0.00004gろ過速度やや速い
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)Merck(メルクミリポア)
9,998税込10,998
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過有効ろ過面積(cm2)4直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)アクリルスチロール仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.3ADVANTEC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
ガラスろ紙 GA-55 ADVANTECガラスろ紙 GA-55ADVANTEC(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm)0.6捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55圧力損失(kPa)0.33ろ水時間(s)23仕様バインダーナシ
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン(2件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
ブフナーロート(磁製) レオナブフナーロート(磁製)レオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質磁製
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions)MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)MS(Membrane Solutions)
6,498税込7,148特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ材質(ハウジング)PP
円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.6ADVANTEC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析厚さ(mm)0.20ろ水時間(s)300保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12JIS規格6種相当仕様1包装:100枚入り
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)Merck(メルクミリポア)
14,980税込16,478
1箱(8個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワンビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン(1件のレビュー)
3,470税込3,817
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
定性ろ紙 #1 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #1Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
889税込978
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング粒子保持能(μm)11対応商品国産ろ紙:No.1厚さ(mm)0.18JIS規格1種(JISP3801)相当坪量(g/m2)88灰分含有率(%)0.06荷重容量ろ過速度中速(40s/100mL)仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40グレード#1
...
分溜・分離・抽出・ろ過
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら