絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • ジーエルサイエンス(1,953)
  • ADVANTEC(783)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(593)
  • Merck(メルクミリポア)(405)
  • 日本理化学器械(NRK)(387)
  • アズワン(316)
  • PALL(ポール)(305)
  • Whatman(ワットマン)(283)
  • 旭製作所(281)
  • SIBATA(柴田科学)(226)
  • climbing(クライミング)(217)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • TGK(東京硝子器械)(119)
  • 三商(117)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2146
  • BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    マイクロチューブやPCRチューブのスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。蓋を閉じてワンタッチスタートできます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。低騒音・低振動設計です。
    寸法(mm)本体:160×135×110電源(V)100 50/60Hz電力(W)20適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010
  • BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。15mL遠沈管・コニカルチューブを最大12本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)15遠沈管・コニカルチューブ×12本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2075
  • BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    マイクロチューブやPCRチューブの遠心分離やスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。1000~7000rpmの間で速度を変更できます。10秒~99分の間でタイマー設定ができます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。
    寸法(mm)本体:185×180×135電源(V)100 50/60Hz電力(W)25適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010
  • BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    各種マイクロチューブに対応した遠心機です。1000~14500rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:270×180×105電源(V)100 50/60Hz電力(W)55適合チューブ(mL)0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本回転速度(min-1[r.p.m])1000~14500最大遠心力(xg)14104
分溜・分離・抽出・ろ過