絞り込み
ブランド
- 伊藤製作所(粉砕機)
- モノタロウ(1)
- アズワン(624)
- IKA(378)
- TGK(東京硝子器械)(209)
- 三商(175)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(99)
- コクゴ(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(73)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(65)
- フロン工業(60)
- フロンケミカル(59)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- 日陶科学(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ジルコニアボール(トレセラム)
伊藤製作所(粉砕機)¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg)7日以内出荷東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200ヤング率(GPa)210~220曲げ強さ(MPa)1000
ナイロンボール(鉄芯入)
伊藤製作所(粉砕機)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)3日以内出荷中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
メノウボール
伊藤製作所(粉砕機)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
タングステンカーバイドボール
伊藤製作所(粉砕機)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入
伊藤製作所(粉砕機)¥259,800~税込¥285,780~1セット5日以内出荷から6日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料材質ジルコニア粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220
ジルコニアボール トレセラム (R)
伊藤製作所(粉砕機)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。用途電子部品材料電子材料ファインセラミックスなどの無機粉末磁性塗料インク・顔料・塗料感熱材料。仕様Φ0.05mm 1kg直径(Φmm)0.05硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)1アズワン品番2-9191-18ヤング率(GPa)210~220
炭化けい素ボール
伊藤製作所(粉砕機)¥59,980~税込¥65,978~1箱7日以内出荷アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。材質炭化けい素(シリコンカーバイド)硬度HV2400密度3.1(真密度)
プラスチックふるい(内径204mm)
伊藤製作所(粉砕機)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。内径(Φmm)204材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン外径(Φmm)215深さ(mm)45
ミニポットミル架台
伊藤製作所(粉砕機)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から8日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])【ローラー】【50Hz】30~450【60Hz】30~550(無負荷状態)直径×長さL(Φmm×mm)【ローラー】22×235入力電源(V)100
内面ジルコニア製ナイロンポット
伊藤製作所(粉砕機)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
樹脂製粉砕容器
伊藤製作所(粉砕機)¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器
伊藤製作所(粉砕機)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。材質本体内面:窒化ケイ素材質(本体)ナイロン
内面石英製 ナイロンポットミル容器
伊藤製作所(粉砕機)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。材質本体内面:石英材質(本体)ナイロン
メノーボール
伊藤製作所(粉砕機)¥1,498~税込¥1,648~1箱(1個)ほか当日出荷から6日以内出荷遊星回転ボールミル等の粉砕メディアに適しています。材質メノー比重2.6化学組成SiO2/99.9%
ミニポットミル架台
伊藤製作所(粉砕機)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷標準型ポットミル架台です。寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅340×奥行210×高さ210本体質量(kg)約4回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-85入力電源(V)100
ミニポットミル架台
伊藤製作所(粉砕機)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷兼安全性にも優れています。仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅330×奥行190×高さ365本体質量(kg)約6回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-86入力電源(V)100
ジルコニアボール(トレセラム)
伊藤製作所(粉砕機)¥95,980税込¥105,5781個(1個)7日以内出荷東レ社製のジルコニアビーズです。耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。材質ジルコニア内容量(kg)1
ボールミル架台
伊藤製作所(粉砕機)¥479,800税込¥527,7801台(1台)60日以内出荷デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。付属品安全カバー質量(kg)30電源AC100Vローラーサイズ(mm)25×300回転数最大1000rpmローラー数固定駆動×1 / 移動式×1タイマーデジタルタイマー
ボールミル架台
伊藤製作所(粉砕機)¥549,800税込¥604,7801台(1台)7日以内出荷デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。質量(kg)35電源AC100Vローラーサイズ(mm)30×380回転数最大600rpmローラー数固定駆動×2 / 移動式×2タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
ボールミル架台
伊藤製作所(粉砕機)¥349,800税込¥384,7801台(1台)7日以内出荷デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。質量(kg)30電源AC100Vローラーサイズ(mm)25×300回転数最大1000rpmローラー数固定駆動×1 / 移動式×1タイマーデジタルタイマー
ボールミル架台
伊藤製作所(粉砕機)¥749,800税込¥824,7801台(1台)60日以内出荷デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。付属品安全カバー質量(kg)35電源AC100Vローラーサイズ(mm)30×380回転数最大600rpmローラー数固定駆動×2 / 移動式×2タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
ウレタンボール(鉄芯入)
伊藤製作所(粉砕機)¥12,980~税込¥14,278~1組(100個)7日以内出荷比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。材質PUポリウレタン
遊星回転ポットミル
伊藤製作所(粉砕機)¥1,098,000税込¥1,207,8001個60日以内出荷遊星回転方式により、強い衝撃を試料に与えることができるため短時間での粉砕が可能です。 研究に使用される硬くて脆い試料や、植物・繊維などの少量サンプルの微粉砕、或いは浮遊物・乳剤の均一混合・分散に適しています。適合【ポットサイズ】250/500mL×1個寸法(mm)380×590×570質量(kg)約50電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~450モーター(W)200(速度可変式)タイマー最大99時間59分(デジタル式)